カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(613)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mxq12-20」の検索結果

エアスライドテーブル (MXQ12-20~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ12-20B~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から4日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ12-20-~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ12-20R~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20
エアスライドテーブル (MXQ12-20C~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20
エアスライドテーブル (MXQ12-20A~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20
エアスライドテーブル (MXQ12-20P~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ12-20F~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ12-20A~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20
エアスライドテーブル (MXQ12-20C~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-20ZL
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-20ZHC
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZHC) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-20ZP
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-20ZN
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-20F
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動機能オプション(F) バッファ付ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-20ZE
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-20ZA
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形リード線(m)(M) 1オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-20ZJ
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZJ) 後退端ショックアブソーバ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-20ZG
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形リード線(m)(Z) 5オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-20F)
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-20AF)
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-20CSAT
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形アジャスターオプション(CSAT) 前進端メタルストッパ+後退端アジャスタ機能オプション(-) 標準リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-20R)
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動リード線(m)(M) 1ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9BWVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
...