曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ12-20F~)

エアスライドテーブル (MXQ12-20F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ12-20F~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)
20
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
12
給油
不要(無給油)
内容量
1個
30件中 1~30件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24659573MXQ12-20F
¥39,820
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24659582MXQ12-20F-A93
¥43,230
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24659591MXQ12-20F-A93L
¥43,890
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24659607MXQ12-20F-A93V
¥43,890
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24659616MXQ12-20F-A93VL
¥44,550
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24659625MXQ12-20F-M9B
¥45,430
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24659634MXQ12-20F-M9BL
¥46,090
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24659643MXQ12-20F-M9BV
¥46,310
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24659661MXQ12-20F-M9BV3
¥49,560
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24659652MXQ12-20F-M9BVL
¥46,970
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24659677MXQ12-20F-M9BZ
¥46,860
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24659686MXQ12-20F-M9N
¥45,650
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24659695MXQ12-20F-M9NL
¥46,310
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24659704MXQ12-20F-M9NV
¥46,310
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24659713MXQ12-20F-M9NZ
¥46,970
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24659722MXQ12-20FP
¥44,060
¥39,980
¥43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24659731MXQ12-20FP-A93
¥47,470
¥43,980
¥48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32046262MXQ12-20FP-A93L
¥48,130
¥43,980
¥48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24659747MXQ12-20FP-M9B
¥49,670
¥45,980
¥50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24659756MXQ12-20FP-M9BL
¥50,330
¥46,980
¥51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24659765MXQ12-20FR
¥48,620
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24659774MXQ12-20FR-A93
¥52,030
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24659783MXQ12-20FR-A93L
¥52,690
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24659792MXQ12-20FR-M9B
¥54,230
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24659801MXQ12-20FR-M9BL
¥54,890
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24659817MXQ12-20FR-M9BV
¥55,110
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24659826MXQ12-20FR-M9BVL
¥55,770
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24659835MXQ12-20FR-M9NL
¥55,110
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24659844MXQ12-20FR-M9NS
¥51,540
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24659853MXQ12-20FR-M9NV
¥55,110
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする