カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
絞り込み
ブランド
- SMC
「mxs8-75a」の検索結果
特価

エアスライドテーブル(MXS8-75~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-75AF
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)8作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準ストローク(mm)75アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-75ATF)
SMC¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)75アジャスタボルト(-) 標準リード線(m)5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-75ASR)
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)75アジャスタボルト(-) 標準リード線(m)3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-75ATF
SMC¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)8作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mmストローク(mm)75アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-75ASBT
SMC¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)75アジャスターオプション(ASBT) 前進端アジャスタ+後退端アブソーバ機能オプション(-) 標準リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
エアスライドテーブル MXS8-7
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)75作動方式複動
エアスライドテーブル(MXS8-75~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル MXS8L
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。作動方式複動
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-75BSR)
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)75ポートねじの種類(-) M5x0.8
エアスライドテーブル(MXS8L-75~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS8L-75~)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)