SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-75BSR)
チューブ内径(Φmm)
8
作動方式
複動
ストローク(mm)
75
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41497024
MXS8-75BSR-A93S
CADデータダウンロード
0.5
A93
(S) 1ヶ付
¥
64,020
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41497033
MXS8-75BSR-A90L
CADデータダウンロード
3
A90
(-) 2ヶ付
¥
65,070
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41497042
MXS8-75BSR-M9BM
CADデータダウンロード
1
M9B
(-) 2ヶ付
¥
68,260
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください