SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-75ASR)
チューブ内径(Φmm)
8
作動方式
複動
ストローク(mm)
75
アジャスタボルト
(-) 標準
リード線(m)
3
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41496708
MXS8-75ASR-M9NWL
CADデータダウンロード
M9NW
¥
64,570
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41496717
MXS8-75ASR-M9BWVL
CADデータダウンロード
M9BWV
¥
65,230
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください