602件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 切換方式2位置シングル 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 ボディオプション主弁・パイロット弁集合排気形
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減。従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵。突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5 切換方式2位置シングル 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) 使用流体空気
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減(従来5.6VA→1.55VA) パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 切換方式2位置シングル ボディ型式VF3000 シリーズVF3000 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 圧力標準タイプ ボディオプションパイロット弁個別換気形 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)10 給油不要 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)300 耐振動(m/s2)50 許容電圧変動定格電圧の±10% パイロット排気方法個別排気、主弁・パイロット弁集合排気 コイル標準
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置ダブル ポート数5 使用流体空気
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP542~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP344-~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置ダブル ポート数5 使用流体空気
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5 切換方式2位置ダブル 使用流体空気
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式(1)2位置シングル ポート数5 使用流体空気
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5 切換方式3位置クローズドセンタ ねじの種類Rc 使用流体空気
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP342~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式(1)2位置シングル ポート数5 圧力(-)標準タイプ(0.7MPa) 使用流体空気 コイル(-)標準タイプ
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP544-~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP342 SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP342-~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP542-~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5120 SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

V Series(VF5244) SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 圧力(-)標準タイプ(0.7MPa) 使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7) 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式3位置プレッシャセンタ ポート数5 使用流体空気
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式(4)3位置エキゾーストセンタ ポート数5 使用流体空気
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5123) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5 切換方式(2)2位置ダブル 使用流体空気 コイル(-)標準タイプ
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3133) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式(3)3位置クローズドセンタ ポート数5 使用流体空気
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5 切換方式2位置ダブル 使用流体空気
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP744-~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5444 SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5244 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5120) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)


パイロット・ポペットタイプ  VP344 SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5 切換方式2位置ダブル 使用流体空気
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

関連カテゴリ