カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(257)
- イナバ(38)
- TOSO(30)
- オイレス工業(22)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- SUS(エスユーエス)(20)
- シグマ光機(17)
- 三ツ星ベルト(16)
- ノーブランド(15)
- 小野測器(13)
- MG(旧エム・システム技研)(10)
- エスコ(9)
- 北川鉄工所(9)
- 椿本チエイン(7)
- INAX(LIXIL)(6)
- RS PRO(4)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
- 青木精密工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「n-2m-2m」の検索結果

ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から15日以内出荷乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10S~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から11日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。チューブ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力7.1
ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個3日以内出荷から11日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
ZL6 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 600L/min (ANR)
SMC¥61,980税込¥68,1781個15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ
SMC¥19,980税込¥21,9781個31日以内出荷タイプ表示一体型出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:NPN/PNP/外部入力RoHS指令(10物質対応)対応流量調整弁流量調整弁:あり;配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書なしオーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応