「n-34」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様銘板プレートなし (連数印字なし)
型式(10) 横配管形
取付け方法(D) DINレール取付
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数16
SIユニット(N) PROFIBUS DP対応、(3) SIユニット プラスコモン
エンドプレート7/8インチコネクタ電源
DINレール(-) 標準
ポート管接続口径【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
ユニット数(4) 4連
1個
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
シリーズSV3000
1個
¥139,800
税込¥153,780
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
ポートねじの種類(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動
接続口径(4) 1/2
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥53,980
税込¥59,378
10日以内出荷
リード線(m)-
オートスイッチ追記号-
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ワークを直接取付けられる簡易ガイド方式
形式すべり軸受ガイド形
作動方式複動
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(32.79MB)
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
材質(チューブ)(-) アルミ
ポートねじの種類(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)220
作動方式複動片ロッド
ポートねじの種類(TN) NPT
ロックの位置(H) ヘッド側ロック付
マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
1個
¥39,980
税込¥43,978
31日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
材質(チューブ)(-) アルミ
ポートねじの種類(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ジャバラ(-) なし
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(TN) NPT
圧力表示(-) Mpa
1個
¥52,980
税込¥58,278
10日以内出荷
接続口径(4) 1/2
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(3) 電圧形DC0~10V
モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
圧力表示(4) psi
1個
¥57,980
税込¥63,778
10日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(3) 電圧形DC0~10V
モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
圧力表示(4) psi
1個
¥52,980
税込¥58,278
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ