カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • ワルター(5)
  • ニッサン(5)
  • DEUTSCH(4)
  • イスカル(3)
  • TENRYU(天龍製鋸)(3)
  • ホンダ(3)
  • 日東工業(2)
  • ニシガキ工業(2)
  • BeHAUS(2)
  • KSフィルター(2)
  • プライタ(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • 谷沢製作所(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • NAC(長堀工業)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-822」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C85 Series(C85N8) SMC

    C85 Series(C85N8)

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)8
  • マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC

    マニホールドレギュレータ 集中給気仕様

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
    ハンドル位置(B) 正面
  • ARM Series(ARM11AB2) SMC

    ARM Series(ARM11AB2)

    SMC
    94,980税込104,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ハンドル位置(B) 正面
  • 薄形油圧シリンダ CH□QBシリーズ SMC

    薄形油圧シリンダ CH□QBシリーズ

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    12日以内出荷
    呼び圧力3.5MPa仕様オートスイッチ付(磁石内蔵)取付通し穴ストローク標準ストロークリード線取出方法グロメット取付支持形式基本形クッションなしスイッチ無接点オートスイッチ使用ピストン速度(mm/s)8~100作動方式複動/片ロッド形ねじの種類ロッド先端/おねじ(ロッド先端ナットは標準装備となります)負荷電圧(V)DC24/5/12使用流体油圧作動油リード線(m)5最高許容圧力(MPa)3.5最低動作圧力(MPa)0.3耐圧力(MPa)5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60配線(出力)3線(PNP)ストローク長さの許容差-1.0mm/0mm適合負荷IC回路、リレーPLCスイッチ特性耐水性向上品(2色表示)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ個数2オートスイッチ品番M9PAV(縦取出し)ロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類M9PAVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付