「n式」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1
最低使用圧力(MPa)0.1
形式エルボ型
ボディサイズ1/8、1/4
六角対辺(mm)9
制御方式メータアウト
シール方式シール剤
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
仕様ワンタッチ管継手付
形式エルボ型
ボディサイズM3・M5
六角対辺(mm)9
制御方式メータアウト
シール方式ガスケットシール
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減)最大46%減
視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20
使用流体空気
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
制御方式メータアウト
形式エルボ型
六角対辺(mm)9
シール方式シール剤
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減)最大46%減
視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体空気
ろ過度(μm)5
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
ボディサイズ30
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
ボディサイズ20
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減
チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
周囲温度-5~60(凍結なきこと)
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
作業性向上。エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減。
視認性&安全性向上。透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ボディサイズ20
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)300
作動方式複動
1個
¥47,980
税込¥52,778
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
シリンダストローク(mm)160
作動方式複動
1個
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)300
作動方式複動
1個
¥129,800
税込¥142,780
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)810
作動方式複動
1個
¥77,980
税込¥85,778
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)400
作動方式複動
1個
¥76,980
税込¥84,678
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)300
作動方式複動
1個
¥74,980
税込¥82,478
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)900
作動方式複動
1個
¥77,980
税込¥85,778
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)714
作動方式複動
1個
¥73,980
税込¥81,378
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)600
作動方式複動
1個
¥69,980
税込¥76,978
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)250
作動方式複動
1個
¥36,980
税込¥40,678
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15
シリンダストローク(mm)515
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥24,980
税込¥27,478
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15
シリンダストローク(mm)480
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動
1個
¥25,980
税込¥28,578
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
1個
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)790
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)700
作動方式複動
1個
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)1800
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)860
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥65,980
税込¥72,578
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)350
作動方式複動
1個
¥63,980
税込¥70,378
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)1650
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥76,980
税込¥84,678
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動
1個
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)1000
作動方式複動
1個
¥73,980
税込¥81,378
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)800
作動方式複動
1個
¥53,980
税込¥59,378
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)550
作動方式複動
1個
¥53,980
税込¥59,378
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)1500
作動方式複動
1個
¥58,980
税込¥64,878
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)140
作動方式複動
1個
¥44,980
税込¥49,478
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)600
作動方式複動
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)300
作動方式複動
1個
¥37,980
税込¥41,778
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ