「n-48」の検索結果

特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SS5Y3-10S6N48-16B-C6D0-NA S Series(SS5Y3-10S6N48) SMC CADデータあり
連数【I/Oユニット】(8)8連 取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数16 SIユニット(N)PROFIBUSDP対応 エンドプレートM12コネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 DINレール(0)DIN金具付(DINレールなし) ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(4)マイナスコモン ポート取出位置【P・E】(B)両側
1個
98,980 税込108,878
9日以内出荷

SS5Y3-10S6N48-24B-C6-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6N48 SMC CADデータあり
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 連数(8) 8連 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数24 SIユニット(N) PROFIBUS DP対応 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷



CD85N25-48C-B C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-48C) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)48 作動方式複動 クッション(C) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 ロッド(-) 片ロッド
1個
7,598 税込8,358
9日以内出荷



CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSD125TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(TN) NPT
1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25TN SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズCY3B4 SMC CADデータあり
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動
1個
66,980 税込73,678
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B25TN) SMC CADデータあり
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)








CLSGF160TN-485 CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSGF160TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)485 クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(F) 鉄 ポートねじの種類(TN) NPT
1個
229,800 税込252,780
9日以内出荷




CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1BN140TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) ねじの種類(TN) NPT 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
63,980 税込70,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MG Series(MGGLB40TN) SMC CADデータあり
1個
84,980 税込93,478
19日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)



ロック付シリンダ CNA2G SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
作動方式複動片ロッド
1個
39,980 税込43,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32TN SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
9,398 税込10,338
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B50TN SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


VMG - ブローガン(VMG11BU) SMC CADデータあり
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHFシリーズ LEHF20K2 SMC CADデータあり
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF2 SMC CADデータあり
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ 注)( )内はロングストロークの場合。
爪数2爪 ボディサイズ20mm
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

LEHF - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHF20K2) SMC CADデータあり
1個
95,980 税込105,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

レバー操作量に応じて流量の調整が可能
RoHS指令(10物質対応)対応 配管取出方向下方向 取扱説明書取扱説明書(2.16MB) オーダーメイド仕様流量調整機能付
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (980種類の商品があります)


1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)