カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,467)
  • FA担当者のオススメ新商品(113)
  • 油圧機器・油圧ホース(70)
  • はんだ関連・静電気対策用品(64)
  • メカニカル部品(57)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(84)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,797)
  • メディアカバーマーケット(1,417)
  • MAZDA(マツダ)(1,254)
  • ニッサン(1,014)
  • 三木プーリ(865)
  • ホンダ(747)
  • エスコ(476)
  • CKD(437)
  • ミツビシ(372)
  • RS PRO(337)
  • BIGM(丸山製作所)(332)
  • ParkerTAIYO(249)
  • Panasonic(パナソニック)(243)
  • TRUSCO(218)
  • 大阪魂(218)
  • 3M(スリーエム)(215)
  • NEG(日電理化硝子)(202)
  • スズキ(196)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(932)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n10」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7,658件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドユニット (CDBX2N10~) SMCスライドユニット (CDBX2N10~)SMC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
スライドユニット (CDPX2N10~) SMCスライドユニット (CDPX2N10~)SMC
799税込879
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDPX2N10) SMCCX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDPX2N10)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDBX2N10) SMCCX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDBX2N10)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド形式(N) 無給油タイプクッション(-) アジャストボルト付(2ヶ付)リード線(m)(L) 3シリンダー(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類E76Aオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CDPX2N10 SMCスライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CDPX2N10SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
KQ2N - アダプタ(KQ2N10) SMCKQ2N - アダプタ(KQ2N10)SMC
3,598税込3,958
1袋(5個)
9日以内出荷
形状アダプタ
スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CX2N10 SMCスライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CX2N10SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2N10 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2N10SMC
3,598税込3,958
1袋(5個)
9日以内出荷
形状アダプタ適合管継手d(Φmm)10ねじの種類R接続ねじ3/8
C85 Series(C85N10) SMCC85 Series(C85N10)SMC
2,598税込2,858
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60-N10BCG SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60-N10BCGSMC
22,980税込25,278
1個
12日以内出荷
管接続口径(10) 1流れ方向(-)左→右ボディサイズ60ねじの種類(N) NPT取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ
ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85N10 SMCISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85N10SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10ストローク調整範囲(mm)86作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
CD Series(CD85N10) SMCCD Series(CD85N10)SMC
2,898税込3,188
1個
17日以内出荷
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)10
スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CDBX2N10 SMCスライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CDBX2N10SMC
17,980税込19,778
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ AS600 SMC標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ AS600SMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
・等質の速度制御が可能。 ・低流量域での速度制御が容易。 ・ニードル弁抜け止め機構。
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ SMCサイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプSMC(13件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
材質(本体)樹脂消音効果(dB)30最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
サイレンサ (AN~) SMCサイレンサ (AN~)SMC(15件のレビュー)
489税込538特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
オートドレンバルブ ADシリーズ SMCオートドレンバルブ ADシリーズSMC(12件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ SMCサイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプSMC(5件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気接続口ワンタッチ配管
サイレンサ SMCサイレンサSMC(4件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別BC焼結体材質(本体)銅合金最高使用圧力(MPa)1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。)使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から11日以内出荷
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から14日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
エアシリンダ/エンドロック形 CG1N SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1NSMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMCVHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁SMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から26日以内出荷
流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.89MB)
エキゾーストクリーナ (AMC~) SMCエキゾーストクリーナ (AMC~)SMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から9日以内出荷
排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。 消音効果35dB(A) オイルミスト回収効率:99.9%以上。
消音効果(dB)35以上使用流体圧縮空気一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可)ろ過度(μm)0.3(補修効率95%)回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上
スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMCスーパーミストセパレータ AMEシリーズSMC(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
チェックバルブ インラインタイプ SMCチェックバルブ インラインタイプSMC(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から11日以内出荷
大きなバルブ容量 クラッキング圧力:0.02MPa 豊富な機種
ユニオンナット (KFN-~) SMCユニオンナット (KFN-~)SMC
559税込615
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
形状ユニオンナット
ブロー用ノズル (KN~) SMCブロー用ノズル (KN~)SMC
889税込978特価
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1N~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1N~)SMC(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減。従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵。突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5切換方式2位置シングル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)使用流体空気
オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMCオーダリムーバルフィルタ AMFシリーズSMC(2件のレビュー)
54,980税込60,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
補修部品 エミッタアセンブリ SMC補修部品 エミッタアセンブリSMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用補修部品
FEPチューブ(フッ素樹脂) TH SMCFEPチューブ(フッ素樹脂) THSMC(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)使用流体空気水、不活性ガス耐熱温度(℃)200適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)
ユニオンナット (N-~) SMCユニオンナット (N-~)SMC
569税込626
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状ユニオンナット
ニップル KQ2 Series SMCニップル KQ2 SeriesSMC
199税込219
1個ほか
当日出荷から26日以内出荷
水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~) SMC水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から37日以内出荷
・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・エアオペレート形。
作動方式パイロット式ポート数2
ACアダプタ IZN10Eシリーズ用 SMCACアダプタ IZN10Eシリーズ用SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から18日以内出荷
用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用オプション
スライドユニット (CX2~) SMCスライドユニット (CX2~)SMC
699税込769
1個
当日出荷から18日以内出荷
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC(2件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減(従来5.6VA→1.55VA) パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC100(50/60Hz)切換方式2位置シングルボディ型式VF3000シリーズVF3000使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7圧力標準タイプボディオプションパイロット弁個別換気形周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)10給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)300耐振動(m/s2)50許容電圧変動定格電圧の±10%パイロット排気方法個別排気、主弁・パイロット弁集合排気コイル標準
真空パッド ZP2V SMC真空パッド ZP2VSMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワークがなくても真空圧力の低下を抑制 ワーク変更による切換作業が不要 フィルタ内蔵(40μm) ワンタッチ管継手付
関連キーワード
...