3,726件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドユニット (CDBX2N15-50~) SMC CADデータあり
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)50
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

スライドユニット (CDPX2N15-2~) SMC CADデータあり
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動片ロッド
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

スライドユニット (CDBX2N15-1~) SMC CADデータあり
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動片ロッド
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

スライドユニット (CDPX2N15-50~) SMC CADデータあり
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)50
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

スライドユニット (CDPX2N15-1~) SMC CADデータあり
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動片ロッド
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

スライドユニット (CDBX2N15-75~) SMC CADデータあり
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)75
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

スライドユニット (CDPX2N15-75~) SMC CADデータあり
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)75
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

スライドユニット (CDBX2N15-2~) SMC CADデータあり
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動片ロッド
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDPX2N15) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDBX2N15) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CDBX2N15 SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CDPX2N15 SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)


・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動片ロッド
1個
1,598 税込1,758
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動片ロッド
1個
819 税込901
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ SMC CADデータあり
1個
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3654種類の商品があります)


スライドユニット (CX2~) SMC CADデータあり
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
用途コンパクトタイプ 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.37MB) 取扱説明書(1.99MB)
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (517種類の商品があります)

クーラントバルブ (VNC2~) SMC CADデータあり
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1273種類の商品があります)


CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2B40TN) SMC CADデータあり
1個
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

プロセスバルブ (VNB214~) SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB2 切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11 パイロット方式(-) 標準タイプ
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)


CXSL Series(CXSL25TN) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA21 SMC CADデータあり
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
バルブサイズ2
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXS25T SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
作動方式複動
1個
75,980 税込83,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズB4 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (469種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)



プロセスバルブ (VNA20~) SMC CADデータあり
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ポート数2 型式VNA2
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25TN SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA20 SMC CADデータあり
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
バルブサイズ2
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズB6 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)