84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC CADデータあり
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数5 バルブ(-)標準
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC CADデータあり
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3 バルブ(-)標準
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

薬液用エアオペレートバルブ (LVC4~) SMC CADデータあり
・ボディ材質:New PFA ・同一形状のN.C./N.O./複動。 ・流体温度100℃に対応。 ・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5
ボディクラス4
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC CADデータあり
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

薬液用エアオペレートバルブ (LVC3~) SMC CADデータあり
・ボディ材質:New PFA ・同一形状のN.C./N.O./複動。 ・流体温度100℃に対応。 ・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5
ボディクラス3
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

LVC200-S05 薬液用エアオペレートバルブ LVC20 SMC CADデータあり
・ボディ材質:New PFA ・同一形状のN.C./N.O./複動。 ・流体温度100℃に対応。 ・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5
適合チューブ(05)3/16×1/8"
1個
26,980 税込29,678
91日以内出荷

薬液用エアオペレートバルブ (LVC2~) SMC CADデータあり
・ボディ材質:New PFA ・同一形状のN.C./N.O./複動。 ・流体温度100℃に対応。 ・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC CADデータあり
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC CADデータあり
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3 バルブ(V)真空仕様形
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC CADデータあり
ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) コンパクト/幅18×長63(mm) 低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) 真空使用可能:-101.2kPa 銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3 バルブ(V)真空仕様形
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC CADデータあり
ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) コンパクト/幅18×長63(mm) 低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) 真空使用可能:-101.2kPa 銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3 バルブ(W)真空・低ワット用
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC CADデータあり
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3 バルブ(Y)低ワット用
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3
1個
27 税込30
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC CADデータあり
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3 バルブ(W)真空・低ワット用
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC CADデータあり
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3 バルブ(Y)低ワット用
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC CADデータあり
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC CADデータあり
ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) コンパクト/幅18×長63(mm) 低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) 真空使用可能:-101.2kPa 銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC CADデータあり
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用流体空気
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC CADデータあり
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用流体空気
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ブランキングプレートアッセンブリ SMC CADデータあり
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
1個
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC CADデータあり
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数5 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用流体空気
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC CADデータあり
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数5 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
1個
1,798 税込1,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
1個
特価
7,098 税込7,808
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)



I Series(IDG3V4) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

・電気信号に比例して水流量を無段階に制御。・流量制御精度:±5%F.S.。・応答時間:10s以下。・ノングリース
用途水用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.38MB)
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)