カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(196)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- ホンダ(61)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- MAZDA(マツダ)(22)
- 三木プーリ(19)
- 河村電器産業(19)
- CKD(18)
- Festo(16)
- 廣杉計器(15)
- RS PRO(13)
- ニッサン(11)
- TRACO POWER(11)
- ユーエイキャスター(10)
- イトーキ(10)
- A&D(エー・アンド・デイ)(9)
- TRUSCO(8)
- ナンシン(8)
- エスコ(7)
- タンガロイ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「n204」の検索結果
特価

サイレンサ付排気絞り弁 ASN2
SMC(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から50日以内出荷高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上 シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状 ニードルは抜け止め機構使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5ロックナット丸形周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
サイレンサ付排気絞り弁 (ASN2-~)
SMC(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から7日以内出荷・高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上。 ・シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状。 ・ニードルは抜け止め機構。使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-A
SMC¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷・絞り弁とサイレンサを一体化。・組付け工数、部品点数削減。・プッシュロック式。・樹脂ボディ。 質量最大80%軽量化。・バルブ側での速度調整が可能。・小型目盛付を選択可能。 流量の数値(目盛)管理。 設定ミス削減・作業工数の削減に貢献用途空圧機器、駆動制御関連機器使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ロックプッシュロック式RoHS指令(10物質対応)対応
CG Series(CG1KBN20)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KZN20)
SMC¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷から30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1Kシリーズ CDG1KBN20
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1Kシリーズ CDG1KLN20
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-40Z)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN20-40Z)
SMC¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ストローク(mm)40クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDG1WUN20)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント・ロッド回り止め形 CG1KRシリーズ CDG1KRN20
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M40TN)
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN20)
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個9日以内出荷クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1BN20)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷タイプ(N) 無給油/ラバークッションチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcシリンダ追記号(-) ジャバラなし
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KGN20)
SMC¥9,898税込¥10,8881個11日以内出荷から30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし