カテゴリ
- 制御機器(4)
- メカニカル部品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 電気材料(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

円筒ころ軸受
NACHI(不二越)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受
NSK(日本精工)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から6日以内出荷円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
消化コンセントシール4P
ELPA¥879税込¥9671個(4枚)3日以内出荷消火剤入りのマイクロカプセルがシールに練り込まれています。トラッキング火災を感知して自動で消化します。電源プラグに簡単に取り付けできます。2P・接地2Pプラグ共通タイプ成分消化剤:フッ素化ケトン化合物質量(g)約1(1枚あたり)使用温度範囲(℃)ー40~65材質(シール)アクリル樹脂内容積(L)消化可能:約0.1(1枚あたり)入数4枚反応温度(℃)火災反応:120±5使用期限約5年寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)25×15×0.4
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥43,980税込¥48,3781個(4kg)5日以内出荷から7日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
小口径油圧シリンダ (CHNF~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個12日以内出荷・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
Panasonic SMDレジスタ, 2.1MΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERJ6ENF2104V
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981セット(5000個)7日以内出荷仕様0805型抵抗器、ERJ6EN - 1 % (50 kΩ → 2M2Ω). パナソニックERJ 6EN 0805金属皮膜抵抗器は軽量で小型のソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。シリーズERJ定格電力(W)0.125抵抗(MΩ)2.1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 2.1MΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8ENF2104V
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781セット(5000個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2134B. 1206型抵抗器、ERJ8ENシリーズ - 1 % (5 kΩ → 2.2 MkΩ). パナソニック製のERJ8EN精密抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 これらのチップ抵抗器は軽量かつ小型の構造で、抵抗値許容差が小さく、信頼性の高いソリューションを提供します。 ERJ8ENチップ抵抗器はリフローはんだ付けとフローはんだ付けの両方に対応しており、自動装着機にも使用できます。. 製品用途の情報. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途での使用に最適です。シリーズERJ定格電力(W)0.25抵抗(MΩ)2.1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 2.2MΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERJ6ENF2204V
Panasonic(パナソニック)¥2,498税込¥2,7481セット(1000個)8日以内出荷規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.125抵抗(MΩ)2.2許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 2MΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8ENF2004V
Panasonic(パナソニック)¥4,198税込¥4,6181セット(1000個)8日以内出荷規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.25抵抗(MΩ)2許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
クランクケース
BIGM(丸山製作所)¥4,698税込¥5,1681個8日以内出荷規格EE231図解NoBC204L エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.20、BP2520AS(NF) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 クランクケース_No.15、LBC233SL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、BCL20S エンジン クランクケース、シリンダ部品 クランクケース_No.17、BP2521AS エンジン クランクケース、シリンダ部品 クランクケース_No.17、LBC233M-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、BK23AG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.17、BP2520A エンジン クランクシャフト、シリンダ、コイル部品 クランクケース_No.15、BC233SNL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.15、LBC233UT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.15、JC234DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、TK230DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.17など
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら