カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(121)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • CKD(27)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
  • DiodesZetex(9)
  • onsemi(8)
  • 三菱電機(7)
  • Canon(7)
  • INFINEON(5)
  • REX(レッキス工業)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • STMicro(4)
  • ダイヤトレンド(4)
  • HydraForce(4)
  • イスカル(3)
  • 東芝(3)
  • 日東工業(3)
  • KSフィルター(3)
  • NAKATAKI(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n20a3」の検索結果

関連キーワード
121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC(2件のレビュー)
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM20R3Y SMC小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM20R3YSMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
AC Series(AC20A) SMCAC Series(AC20A)SMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
KT-VB SMCKT-VBSMC
419税込461
1個
当日出荷から9日以内出荷
ZSE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 真空・連成圧用 SMCZSE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 真空・連成圧用SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から41日以内出荷
ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
L Series(LVM20R3Y) SMCL Series(LVM20R3Y)SMC
8,298税込9,128
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
エアスライドテーブル(MXS8-20A~) SMCエアスライドテーブル(MXS8-20A~)SMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS12-20A~) SMCエアスライドテーブル(MXS12-20A~)SMC
44,980税込49,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)20
RSQ-Z - ストッパシリンダ/取付高さ固定形 SMCRSQ-Z - ストッパシリンダ/取付高さ固定形SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
VBA - 増圧弁(VBA20A) SMCVBA - 増圧弁(VBA20A)SMC
54,980税込60,478
1個
11日以内出荷
ボディサイズ3/8"基準増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ3/8"基準増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-X) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-X)SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
MXH-Z - コンパクトスライド SMCMXH-Z - コンパクトスライドSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
エアスライドテーブル(MXS8L-20~) SMCエアスライドテーブル(MXS8L-20~)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
7,798税込8,578
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ20ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
L Series(LVP60) SMCL Series(LVP60)SMC
39,980税込43,978
1個
11日以内出荷から60日以内出荷
ボディサイズ6
エアフィルタ AF-A AF30 SMCエアフィルタ AF-A AF30SMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-T) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-T)SMC
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-R) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-R)SMC
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A7シリーズ PF3A712H SMC3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A7シリーズ PF3A712HSMC
71,980税込79,178
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
流量レンジ(L/min)(12) 120~12000
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3BSMC
989税込1,088
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-150ZG3) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-150ZG3)SMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-20ZD3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-20ZD3SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZD) 前進端ラバーストッパ + 後退端ラバーストッパ機能オプション(3) 軸方向配管オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125Z)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
CM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-20Z3) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-20Z3)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-20ZB3) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-20ZB3)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-50ZE SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-50ZESMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)50
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2設定最小単位(MPa)0.001
PF3A7_H - 3色表示式デジタルフロースイッチ/大流量タイプ SMCPF3A7_H - 3色表示式デジタルフロースイッチ/大流量タイプSMC
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-30ZG3) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-30ZG3)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル (MXQ20L-20~) SMCエアスライドテーブル (MXQ20L-20~)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-100ZN) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-100ZN)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-20ZC3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-20ZC3SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZC) 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-20ZD3) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-20ZD3)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動