SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-150ZG3)
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
150
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41292414
MXQ20A-150ZG3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
83,050
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41292423
MXQ20A-150ZG3-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
88,660
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41292432
MXQ20A-150ZG3-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥
88,880
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください