SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-30ZG3)
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41296167
MXQ20A-30ZG3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
50,270
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41296176
MXQ20A-30ZG3-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥
56,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41296185
MXQ20A-30ZG3-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
56,540
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41296194
MXQ20A-30ZG3-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
57,090
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください