「n49」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SS5Y3-10S6N49-10B-C6-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6N49 SMC CADデータあり
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 連数(9) 9連 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数10 SIユニット(N) PROFIBUS DP対応 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
87,980 税込96,778
10日以内出荷












標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1BF SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(F) 鉄
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)



レバー操作量に応じて流量の調整が可能
RoHS指令(10物質対応)対応 配管取出方向下方向 取扱説明書取扱説明書(2.16MB) オーダーメイド仕様流量調整機能付
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (980種類の商品があります)




4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
特価
289 税込318
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)


CDG1BN40-49Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40-49Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)49 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
8,298 税込9,128
31日以内出荷

CG1ZN40-490Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN40-490Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)490 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷

CDG1ZN40-490Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN40-490Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)490 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷

CDG1LN40-490Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN40-490Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)490 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷

CDG1BN40-490Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40-490Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)490 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

CDG1FN40-490Z-M9BAL 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN40-490Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)490 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN40-490Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)490 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDG1UN40-49Z-B54 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN40-49Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)49 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション リード線(m)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類B54 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷

CDG1UN40-490Z-M9BL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN40-490Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)490 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション リード線(m)3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

CDG1BN40-490Z-A93L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-490Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)490 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション リード線(m)3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷

CDG1TN40-490Z-M9BL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN40-490Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)490 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション リード線(m)3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-495Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)495 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDG1ZN40-349Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN40-349Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)349 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷

CDG1LN40-349Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN40-349Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)349 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷