11,956件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)







1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)






S Series(SS5Y5-10S6N5) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(N) PROFIBUS DP対応、(5) SIユニット マイナスコモン エンドプレート7/8インチコネクタ電源
1個
75,980 税込83,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

S Series(SS5Y7-12S6N5) SMC CADデータあり
取付け方法(-)直接取付 配線方式(S)配列指定 SIユニット(N)PROFIBUSDP対応 エンドプレート7/8インチコネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ12 SIユニット出力極性(5)マイナスコモン ポート取出位置【P・E】(B)両側
1個
94,980 税込104,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-10S6N5) SMC CADデータあり
配線方式(S)配列指定 SIユニット(N)PROFIBUSDP対応 エンドプレート7/8インチコネクタ電源 SIユニット出力極性(5)マイナスコモン
1個
75,980 税込83,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ITV2030-042N5 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042N5) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(5) kPa ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷


ITV2050-022N5 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-022N5) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(5) kPa ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷

SS5Y7-10S6N5-06C-C8-NA S Series(SS5Y7-10S6N5) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数6 SIユニット(N) PROFIBUS DP対応 エンドプレート7/8インチコネクタ電源 ポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(5) SIユニット マイナスコモン
1個
87,980 税込96,778
10日以内出荷

ITV2050-322N5 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-322N5) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(5) kPa ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷

ITV1030-332N5 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-332N5) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(5) kPa ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷


ITV3050-314N5 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-314N5) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(5) kPa ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
53,980 税込59,378
10日以内出荷

ITV2050-043N5 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-043N5) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(5) kPa ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷






ITV1050-31N2N5 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31N2N5) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(N) NPT ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(5) kPa ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷


ITV2050-31N3N5 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31N3N5) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(N) NPT ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(5) kPa ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷

ITV3050-33F3N5 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-33F3N5) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(F) G ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(5) kPa ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
53,980 税込59,378
10日以内出荷



ITV2030-01F2N5 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01F2N5) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(F) G ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(5) kPa ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷

LER50K-RA1N5 電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LER50K-RA1N5 SMC CADデータあり
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷