1,264件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2B60N) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(B) デュアル3ポート弁:N.O./N.O. 仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コモン仕様(-) プラスコモン コイル(-) 標準 コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2C60N) SMC CADデータあり
仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン 切換方式(C) デュアル3ポート弁:N.C./N.O. 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
1個
8,198 税込9,018
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60N) SMC CADデータあり
切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C. 仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
1個
8,198 税込9,018
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)




AW Series(AW60-N06B) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60N) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.) 仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット コモン仕様(-) プラスコモン コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3B60N) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.) 仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット コモン仕様(-) プラスコモン コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU32~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)32
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B3 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RQD63TN) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM50TN) SMC CADデータあり
1個
34,980 税込38,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM25TN) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL63TN) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CXSL Series(CXSL32TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 軸受種類(L) ボールブッシュ形 ポートねじの種類(TN) NPT 1/8
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

RHC - ハイパワーシリンダ(RHCL32TN) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


MG Series(MGPM20TN) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

MG Series(MGPL20TN) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

MG Series(MGGMB25TN) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBF80TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(TN) NPT
1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


CUW - フリーマウントシリンダ/複動:両ロッド(CDUW32TN) SMC CADデータあり
1個
8,598 税込9,458
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズCY3B2 SMC CADデータあり
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
作動方式複動
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)


マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズ(CY3B40~) SMC CADデータあり
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)


CDBA2F80-60N-RL エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F80-60N SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)60 作動方式複動 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロックの位置(R) ロッド側 マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
1個
33,980 税込37,378
21日以内出荷

REA - サインロッドレスシリンダ/基本形(REA40TN) SMC CADデータあり
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL32TN) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CU32TN SMC CADデータあり
1個
9,198 税込10,118
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ITV2030-60N2CS ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-60N2CS) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(60) 10bitデジタル入力 モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
73,980 税込81,378
10日以内出荷


関連キーワード