1個
¥77,980
税込¥85,778
10日以内出荷
シリーズVQC2000
シリーズVQC2000
シリーズVQC2000
シリーズVQC2000
シリーズVQC2000
シリーズVQC2000
シリーズVQC2000
シリーズVQC2000
シリーズVQC2000
シリーズVQC2000
シリーズVQC2000
ねじの種類(-) Rc
管接続口径シリンダポート:(N7) o1/4用
バルブ連数8
管接続口径シリンダポート:(N7) o1/4用
ねじの種類(-) Rc
バルブ連数5
シリーズVQC2000
シリーズVQC2000
シリーズVQC2000
シリーズVQC2000
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQC2000
シリーズSV3000
1個
¥149,800
税込¥164,780
31日以内出荷
シリーズSV3000
1個
¥84,980
税込¥93,478
31日以内出荷
シリーズSV3000
ねじの種類(-) Rc
管接続口径シリンダポート:(N7) o1/4用
バルブ連数4
対応キット(FD0) Dサブコネクタキット(25P)ケーブルなし
1個
¥38,980
税込¥42,878
10日以内出荷
シリーズVQC1000
チューブ内径(inch)5/32
内径(Φmm)3.95
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
チューブ外径(inch)1/4
外径(Φmm)6.35
色半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ