カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • MAZDA(マツダ)(32)
  • ニッサン(13)
  • CKD(7)
  • 住友電工ハードメタル(7)
  • エスコ(6)
  • NOK(6)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • キングコーポレーション(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • 重松製作所(3)
  • NACHI(不二越)(3)
  • ホンダ(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • 油研工業(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • ATEN(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n70-04」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISE7_G - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 SMCISE7_G - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用SMC
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
工業用フィルタ FGDTA-04 SMC工業用フィルタ FGDTA-04SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH130B) SMCSGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH130B)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズ(1) SGH100ポート数3材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(0) 3ポート
5ポートソレノイドバルブ SY90シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY90シリーズSMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
薄形シリンダ CDQ2B100-10 SMC薄形シリンダ CDQ2B100-10SMC
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
工業用フィルタ FGDTB SMC工業用フィルタ FGDTBSMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
ISE70_71 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/空気用 SMCISE70_71 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/空気用SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
FGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ SMCFGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズSMC
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
工業用フィルタ FGDCA SMC工業用フィルタ FGDCASMC
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
工業用フィルタ FGDFA SMC工業用フィルタ FGDFASMC
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
工業用フィルタ FGDCB SMC工業用フィルタ FGDCBSMC
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
工業用フィルタ FGAS0 SMC工業用フィルタ FGAS0SMC
549,800税込604,780
1個
7日以内出荷
・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・第2種圧力容器適用の場合は、特注品扱いとなります。
材質(接液部)SUS304
工業用フィルタ FGCシリーズ FGC4SA SMC工業用フィルタ FGCシリーズ FGC4SASMC
219,800税込241,780
1個
8日以内出荷
最高使用圧力(MPa)4
銘板プレート SMC銘板プレートSMC
699税込769
1個
9日以内出荷
F Series(FGC4CB) SMCF Series(FGC4CB)SMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)4
S Series(SY70M-27) SMCS Series(SY70M-27)SMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA25-2) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA25-2)SMC
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド