カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10,128)
- 油圧機器・油圧ホース(124)
- FA担当者のオススメ新商品(30)
- メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(19)
- Panasonic(パナソニック)(29,728)
- NAKANO(6,710)
- ホンダ(6,048)
- DAYTONA(デイトナ)(5,484)
- メディアカバーマーケット(4,609)
- INAX(LIXIL)(3,000)
- 三菱電機(2,411)
- パナソニックコネクト(1,856)
- 三菱ふそう(1,712)
- KANA(片山チエン)(1,578)
- NACHI(不二越)(1,561)
- GAONA(ガオナ)(1,218)
- SIEMENS(1,216)
- MAZDA(マツダ)(1,141)
- WURTH ELEKTRONIK(1,130)
- SAMTEC(1,075)
- NAC(長堀工業)(1,067)
- ニッサン(994)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(853)
「na」の検索結果
特価

ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-15NA
SMC¥64,980税込¥71,4781個9日以内出荷仕様(-) 標準形ストローク(mm)15ストローク(-) 標準ストロークサイズ40エアクッション(N) 直進部エアクッションなし揺動角度(A) 80°to 100°リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類F79W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-50NA
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷仕様(-) 標準形ストローク(mm)50ストローク(-) 標準ストロークサイズ32エアクッション(N) 直進部エアクッションなし揺動角度(A) 80°to 100°リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類A80 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-5NA
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷仕様(-) 標準形ストローク(mm)5ストローク(-) 標準ストロークサイズ40エアクッション(N) 直進部エアクッションなし揺動角度(A) 80°to 100°ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-25NA
SMC¥56,980税込¥62,6781個9日以内出荷仕様(-) 標準形ストローク(mm)25ストローク(-) 標準ストロークサイズ32エアクッション(N) 直進部エアクッションなし揺動角度(A) 80°to 100°リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類J79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-20NA
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷仕様(-) 標準形ストローク(mm)20ストローク(-) 標準ストロークサイズ40エアクッション(N) 直進部エアクッションなし揺動角度(A) 80°to 100°リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類A73H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-100NA
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷仕様(-) 標準形ストローク(mm)100ストローク(-) 標準ストロークサイズ40エアクッション(N) 直進部エアクッションなし揺動角度(A) 80°to 100°リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類F79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-40NA
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個9日以内出荷仕様(-) 標準形ストローク(mm)40ストローク(-) 標準ストロークサイズ40エアクッション(N) 直進部エアクッションなし揺動角度(A) 80°to 100°ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-10NA
SMC¥63,980税込¥70,3781個9日以内出荷仕様(-) 標準形ストローク(mm)10ストローク(-) 標準ストロークサイズ40エアクッション(N) 直進部エアクッションなし揺動角度(A) 80°to 100°リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類F79W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN180-50NA
SMC¥96,980税込¥106,6781個14日以内出荷ストローク(mm)50形式(N) 無給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)180材質(チューブ)(-) 鉄ストローク調整範囲(mm)0~25
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN200-25NA
SMC¥109,800税込¥120,7801個14日以内出荷ストローク(mm)25形式(N) 無給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)200材質(チューブ)(-) 鉄ストローク調整範囲(mm)0~25
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN125-250NA
SMC¥72,980税込¥80,2781個14日以内出荷ストローク(mm)250形式(N) 無給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125リード線長さ(mm)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストローク調整範囲(mm)0~25オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN140-50NA
SMC¥61,980税込¥68,1781個15日以内出荷ストローク(mm)50形式(N) 無給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミストローク調整範囲(mm)0~25
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN140-75NA
SMC¥76,980税込¥84,6781個14日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN140-25NA
SMC¥77,980税込¥85,7781個14日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN160-25NA
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個14日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F125-25NA
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個15日以内出荷ストローク(mm)25形式(-) 給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125リード線長さ(mm)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストローク調整範囲(mm)0~25オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN160-50NA
SMC¥76,980税込¥84,6781個14日以内出荷ストローク(mm)50形式(N) 無給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)160リード線長さ(mm)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストローク調整範囲(mm)0~25オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN125-50NA
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個15日以内出荷ストローク(mm)50形式(N) 無給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストローク調整範囲(mm)0~25
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN125-300NA
SMC¥66,980税込¥73,6781個15日以内出荷ストローク(mm)300形式(N) 無給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミストローク調整範囲(mm)0~25
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN125-100NA
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個15日以内出荷ストローク(mm)100形式(N) 無給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストローク調整範囲(mm)0~25
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F125-15NA
SMC¥57,980税込¥63,7781個15日以内出荷ストローク(mm)15形式(-) 給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストローク調整範囲(mm)0~25
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-25NA
SMC¥66,980税込¥73,6781個15日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN125-75NA
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個15日以内出荷ストローク(mm)75形式(N) 無給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストローク調整範囲(mm)0~25
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-75NA
SMC¥68,980税込¥75,8781個15日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN140-150NA
SMC¥63,980税込¥70,3781個15日以内出荷ストローク(mm)150形式(N) 無給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミストローク調整範囲(mm)0~25
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-40NA
SMC¥68,980税込¥75,8781個15日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F100-25NA
SMC¥55,980税込¥61,5781個20日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動チューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F63-250NA
SMC¥39,980税込¥43,9781個20日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC(13件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から11日以内出荷空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65サイズサイズ2流体空気ポート数2使用流体空気弁形式N.C.(通電時開)形
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から11日以内出荷空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65リード線取出方法グロメット使用流体水弁形式NC(通電時開)形弁構造直動式ポペット
直動形2ポートソレノイドバルブ VX210
SMC(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から16日以内出荷空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から18日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ
SMC¥489~税込¥538~1個当日出荷から11日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
直動形2ポートソレノイドバルブ VX230
SMC(4件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から32日以内出荷流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23使用流体空気
...