SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-40NA
ストローク(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
125
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22343878
CDS1FN125-40NA-M9BWL-XC8
CADデータダウンロード
0~25
¥
76,070
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
22343887
CDS1FN125-40NA-Y59BL-XC8
-
¥
76,400
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください