カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,506)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(120)
  • Panasonic(パナソニック)(72)
  • CKD(54)
  • ニチフ(51)
  • スズキ(44)
  • オカムラ(岡村製作所)(43)
  • UDトラックス(36)
  • YAMAHA(ヤマハ)(36)
  • エスコ(34)
  • Kawasaki(30)
  • MAZDA(マツダ)(30)
  • TRUSCO(25)
  • SIEMENS(22)
  • ダイヤトレンド(18)
  • 日紅商事(17)
  • ピジョン(15)
  • MICROCHIP(15)
  • 三木プーリ(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「na10」の検索結果

関連キーワード
1,507件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレンサ (AN~) SMCサイレンサ (AN~)SMC(15件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズSMC
489税込538
1個
当日出荷から11日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
真空パッド ZP3-T SMC真空パッド ZP3-TSMC
849税込934特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
4,498税込4,948
1個
当日出荷から11日以内出荷
・パイロット弁をワンサイドに集中 配線が一つにまとまり、外観もすっきり ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・高信頼性、寿命5000万回以上(メーカーのライフテストの条件によります。) ・高速応答10ms(代表値)(SX3000ダブル、0.5MPa、20℃) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数5
SY300 SMCSY300SMC
539税込593
1個
当日出荷から22日以内出荷
プロセスバルブ (VNA10~) SMCプロセスバルブ (VNA10~)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNA1
Z Series(ZP3E-T) SMCZ Series(ZP3E-T)SMC
3,698税込4,068
1個
当日出荷から11日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
4,398税込4,838
1個
当日出荷から9日以内出荷
・パイロット弁をワンサイドに集中 配線が一つにまとまり、外観もすっきり ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・高信頼性、寿命5000万回以上(メーカーのライフテストの条件によります。) ・高速応答10ms(代表値)(SX3000ダブル、0.5MPa、20℃) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数5
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-10NA SMCロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-10NASMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
揺動角度(A) 80°to 100°仕様(-) 標準形ストローク(mm)10ストローク(-) 標準ストロークサイズ40エアクッション(N) 直進部エアクッションなしリード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類F79W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA10 SMCエアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA10SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
バルブサイズ1
Z Series(ZP3-T08) SMCZ Series(ZP3-T08)SMC
889税込978
1個
当日出荷から11日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
Z Series(ZHP80BM) SMCZ Series(ZHP80BM)SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
パッド径(Φmm)(80)o80パッド形状(BM)ベロウ形溝付
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA101A) SMCVNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA101A)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
型式VNA1材質(シール)(A) NBRシール弁形式(1) N.C.
Z Series(ZP3-T04) SMCZ Series(ZP3-T04)SMC
849税込934
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
Z Series(ZP3-T06) SMCZ Series(ZP3-T06)SMC
849税込934
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
Z Series(ZHP63BM) SMCZ Series(ZHP63BM)SMC
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
パッド径(Φmm)(63)o63パッド形状(BM)ベロウ形溝付
Z Series(ZHP80UM) SMCZ Series(ZHP80UM)SMC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
パッド径(Φmm)(80)o80パッド形状(UM)平形溝付
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T08 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T08SMC
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T06 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T06SMC
889税込978
1個
9日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
Z Series(ZHP63UM) SMCZ Series(ZHP63UM)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
パッド径(Φmm)(63)o63パッド形状(UM)平形溝付
ZP3 - 小形パッド/アダプタ付(真空取出方向:縦) SMCZP3 - 小形パッド/アダプタ付(真空取出方向:縦)SMC
889税込978
1個
9日以内出荷
真空取出方向
SX3000-64 - コネクタブロックAss'y SMCSX3000-64 - コネクタブロックAss'ySMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(12) DC12
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA102C) SMCVNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA102C)SMC
7,198税込7,918
1個
20日以内出荷
ポート数2ねじの種類(-) Rc管接続口径(10A) 3/8型式VNA1材質(シール)(C) EPRシールブラケット(-) なし弁形式(2) N.O.
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA103B) SMCVNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA103B)SMC
7,698税込8,468
1個
20日以内出荷
ポート数2ポートねじの種類(-) Rc管接続口径(10A) 3/8型式VNA1材質(シール)(B) FKMシールブラケット(-) なし弁形式(3) C.O.
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA101C) SMCVNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA101C)SMC
7,198税込7,918
1個
20日以内出荷
管接続口径(8A) 1/4型式VNA1材質(シール)(C) EPRシール弁形式(1) N.C.
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA102B) SMCVNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA102B)SMC
7,698税込8,468
1個
20日以内出荷
型式VNA1材質(シール)(B) FKMシール弁形式(2) N.O.
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA103A) SMCVNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA103A)SMC
6,598税込7,258
1個
20日以内出荷
ポート数2ポート型式VNA1材質(シール)(A) NBRシール弁形式(3) C.O.
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA101B) SMCVNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA101B)SMC
7,698税込8,468
1個
20日以内出荷
型式VNA1材質(シール)(B) FKMシール弁形式(1) N.C.
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA102A) SMCVNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA102A)SMC
6,598税込7,258
1個
20日以内出荷
型式VNA1材質(シール)(A) NBRシール弁形式(2) N.O.
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA103B SMC圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA103BSMC
7,798税込8,578
1個
20日以内出荷
材質(シール)(B) FKMシールブラケット(B) ブラケット付弁形式(3) C.O.
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA102A SMC圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA102ASMC
7,298税込8,028
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(F) G管接続口径(10A) 3/8材質(シール)(A) NBRシールブラケット(B) ブラケット付弁形式(2) N.O.
ロック付シリンダ (CNA100D-UA~) SMCロック付シリンダ (CNA100D-UA~)SMC
63,980税込70,378
1個
30日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~)SMC(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
デュアルロッドシリンダ (CXSJM2~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJM2~)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
作動方式複動片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプSMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から17日以内出荷
低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.6MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3
デュアルロッドシリンダ CXS2M16 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M16SMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
CD Series(CDG1BA25-1) SMCCD Series(CDG1BA25-1)SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
...