15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なし CE-対応品- エジェクタ排気形式サイレンサ付 PV・Vポート管接続口径M5X0.8 エジェクタユニットノズル径0.5mm オーダーメイド仕様標準
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真空ユニット(ZX1051-J~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

真空ユニット(ZX1051-D~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空ユニット(ZX1051-K8~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
リード線取出方法エアオペレート 管接続口径(-) M5 x 0.8 ランプ・サージ電圧保護回路(-) エアオペレート 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品- エジェクタユニットノズル径(Φmm)(05) 0.5 エジェクタ排気形式(1) サイレンサ付 供給弁・破壊弁の組合わせ(K8) 供給弁: エアオペレート N.O.(SYJA324); 破壊弁: エアオペレート N.C.(SYJA314) 電磁弁定格電圧(V)エアオペレート 破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし/ ブラケットA付 搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ PV・Vポート管接続口径M5X0.8 エジェクタユニットノズル径0.5mm オーダーメイド仕様標準
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空ユニット(ZX1051-K1~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (247種類の商品があります)

真空ユニット(ZX1051-K3~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

VQ5100RY-5E-04 VQ5000_SU - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5100RY) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 保護構造(-) 防塵 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 コイル電圧(V)(5) 24 DC ボディ形式(0) プラグインサブプレート ファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.5W) + 外部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ5000
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1051) SMC CADデータあり
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)(05)0.5 ノズル径(Φmm)(05) Φ0.5
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

真空ユニット エジェクタシステム ZXシリーズ ZX1051 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ エジェクタユニットノズル径0.5mm
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
電磁弁定格電圧(V)DC24
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2BH100 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
41,980 税込46,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)