カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ONK(オーエヌ工業)(50)
- いけうち(6)
- MAZDA(マツダ)(1)
- HANVO(ハンボ)(1)
「njx」の検索結果
特価

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 26
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から16日以内出荷・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上ポート数2ねじの種類Rc口径1
隔壁用ユニオン KQ2E (KJ互換タイプ) インチサイズ
SMC¥7,798税込¥8,5781袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。形状隔壁用ユニオン
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX234N
SMC¥11,980税込¥13,1781個20日以内出荷ポート数2オリフィス径(Φmm)10使用流体中真空材質(ボディ)(N) SUS口径3/8リード線取出方向特殊(-) 標準タイプ