カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,572)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- YAMAHA(ヤマハ)(32)
- RS PRO(27)
- SURE(石崎電機製作所)(17)
- ノルトロックジャパン(17)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(15)
- リオン(12)
- 東洋バルヴ(11)
- サンドビック(10)
- TOA(10)
- BIG DAISHOWA(9)
- ニチコン(9)
- Thermo Scientific Nalgene(9)
- イノック(7)
- エスコ(6)
- 象印マホービン(6)
- 河村電器産業(6)
- 大阪魂(6)
- ホンダ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
「nl10」の検索結果

エアスライドテーブル MXS25T
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。作動方式複動
エアスライドテーブル MXS20T
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。作動方式複動
エアチャック(平行開閉形) MHF2-16
SMC¥68,980税込¥75,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形
ものさしくん CE1L
SMC¥85,980税込¥94,5781個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。作動方式複動
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RDQB25
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQL50)
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL20-250AZ)
SMC¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20TNL
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷機能オプション(-) 標準作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)対称形(L) 対称形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25TNL
SMC¥62,980税込¥69,2781個9日以内出荷機能オプション(-) 標準作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)対称形(L) 対称形
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T100-400Z
SMC¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ(CY1FB~)
SMC¥51,980税込¥57,1781個8日以内出荷から15日以内出荷・薄形、ショートボディ、軽量。 ・駆動部(シリンダ部)とガイド部の分離一体構造。作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ20T
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)作動方式複動
エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR25TNL
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷ストローク(mm)100アジャスターオプション(B) ショックアブソーバ (RB) 両端作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TN) NPTアジャスタ位置【出荷時】(L) 左側
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20TNL)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)対称形(L) 対称形
エアスライドテーブル MXQ25T
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)作動方式複動
エアスライドテーブル (MXQ20T~)
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形コード長さ(m)0.5コネクタ形状M12-4ピン使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)オートスイッチ個数2
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM63-250AZ)
SMC¥94,980税込¥104,4781個10日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ )
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から10日以内出荷・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) 5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 配線・配管を1方向に集約。 不回転精度:±0.1°
コンパクトスライド MXH2
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から8日以内出荷・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から9日以内出荷ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~)
SMC(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~)
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油無給油ロッド先端ねじおねじ
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~)
SMC(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油無給油磁石内蔵有無有
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~)
SMC(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から16日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17開閉ストローク(両側)(mm)8
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~)
SMC¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から10日以内出荷小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
...