カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(587)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • DiodesZetex(25)
  • 三桂製作所(21)
  • MICROCHIP(20)
  • フエニックス・コンタクト(15)
  • アズワン(14)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
  • nexperia(14)
  • INFINEON(10)
  • ニッサン(9)
  • ESTERA(9)
  • Texas Instruments(9)
  • CKD(7)
  • ALLIANCE MEMORY(7)
  • 東芝(6)
  • 三木プーリ(5)
  • BRAND(5)
  • PITWORK(日産)(5)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(310)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns032」の検索結果

588件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1個
当日出荷から14日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-32D~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-32D~)SMC
43,980税込48,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB32 SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB32SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
MG Series(MGPM32-50AZ) SMCMG Series(MGPM32-50AZ)SMC
37,980税込41,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形 SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動式
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-20DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-20DZ-~)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-30DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-30DZ-~)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-100DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-100DZ-~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-50DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-50DZ-~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-40DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-40DZ-~)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)40作動方式複動片ロッド
CQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形 SMCCQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形SMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA32 SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA32SMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-25DCMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-25DCMZ-~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-50DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-50DZ-~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド
プレートシリンダ MDUB3 SMCプレートシリンダ MDUB3SMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)32
ロータリクランプシリンダ MKB32 SMCロータリクランプシリンダ MKB32SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)32
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から20日以内出荷
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-15DCMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-15DCMZ-~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TN-】SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)オートスイッチ有無あり
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TF~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TF~)SMC
9,999税込10,999特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類G取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
RSQ-Z - ストッパシリンダ/取付高さ固定形 SMCRSQ-Z - ストッパシリンダ/取付高さ固定形SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQD32~) SMCエアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQD32~)SMC
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MD Series(MDUB32) SMCMD Series(MDUB32)SMC
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)32
20 Series(20-CDQ2B) SMC20 Series(20-CDQ2B)SMC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMA32-1~) SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMA32-1~)SMC
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2B32~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2B32~)SMC
8,172税込8,989
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なし
MG Series(MGPM32-75AZ) SMCMG Series(MGPM32-75AZ)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)75
ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-5~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL32-5~)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ロータリクランプシリンダ(MKB32-20R~Z-~) SMCロータリクランプシリンダ(MKB32-20R~Z-~)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動クランプストローク(mm)20
標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:32mm SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:32mmSMC
12,900税込14,190
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
チューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-30DCZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-30DCZ-~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ SMCCBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2F32~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2F32~)SMC
8,613税込9,474
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側フランジ形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2E32~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2E32~)SMC
8,613税込9,474
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB3 SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB3SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
...