カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(583)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • 三桂製作所(21)
  • MICROCHIP(18)
  • DiodesZetex(18)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15)
  • フエニックス・コンタクト(15)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(12)
  • nexperia(12)
  • 島津製作所(11)
  • アズワン(10)
  • ニッサン(9)
  • ESTERA(9)
  • Texas Instruments(8)
  • CKD(7)
  • M5Stack(7)
  • 東芝(6)
  • ALLIANCE MEMORY(6)
  • INFINEON(6)
  • 三木プーリ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(310)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns32」の検索結果

584件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC

    MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ

    SMC(1件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB32 SMC

    ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB32

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK32-~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK32-~)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-15DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-15DZ-~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-30DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-30DZ-~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-25DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-25DZ-~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-32D~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-32D~)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
  • MG Series(MGPM32-50AZ) SMC

    MG Series(MGPM32-50AZ)

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形 SMC

    MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    作動方式複動式
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-20DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-20DZ-~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-75DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-75DMZ-~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-40DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-40DZ-~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU32-1~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU32-1~)

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ロータリクランプシリンダ MKB32 SMC

    ロータリクランプシリンダ MKB32

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
    チューブ内径(Φmm)32
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-5~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-5~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-20DCZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-20DCZ-~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-30DCZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-30DCZ-~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-15DCMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-15DCMZ-~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-50DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-50DZ-~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-50DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-50DZ-~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V32TF~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V32TF~)

    SMC
    8,910税込9,801
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)
  • CQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形 SMC

    CQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • プレートシリンダ MDUB3 SMC

    プレートシリンダ MDUB3

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
    チューブ内径(Φmm)32
  • CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMC

    CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB32-75DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB32-75DZ-~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-100DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-100DZ-~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-25DCMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-25DCMZ-~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2UZ32~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2UZ32~)

    SMC
    11,538税込12,692
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2D32TN~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2D32TN~)

    SMC
    10,449税込11,494
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類NPT取付支持金具2山クレビス形揺動受け金具金具なし
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TN-】

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)オートスイッチ有無あり
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TF~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TF~)

    SMC
    9,999税込10,999
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類G取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TN~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TN~)

    SMC
    9,999税込10,999
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類NPT取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
  • CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMC

    CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
  • CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMC

    CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • 20 Series(20-CDQ2B) SMC

    20 Series(20-CDQ2B)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 SMC

    ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2B32~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2B32~)

    SMC
    8,172税込8,989
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • RSQ-Z - ストッパシリンダ/取付高さ固定形 SMC

    RSQ-Z - ストッパシリンダ/取付高さ固定形

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
...