「nsf」の検索結果
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数5
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
用途直動形2ポートソレノイドバルブ VX21/22/23 シリーズ用
ポート数2
チューブ内径(Φmm)160
作動方式複動片ロッド
クッション(-) 両側クッション付
ねじの種類(-) Rc
材質(チューブ)(-) アルミ
チューブ内径(Φmm)140
作動方式複動片ロッド
クッション(-) 両側クッション付
ねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)160
作動方式複動片ロッド
クッション(-) 両側クッション付
ねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
クッション(-) 両側クッション付
ねじの種類(-) Rc
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
作動方式複動片ロッド
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
クッション(-) 両側クッション付
ねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)140
作動方式複動片ロッド
クッション(-) 両側クッション付
ねじの種類(-) Rc
材質(チューブ)(-) アルミ
チューブ内径(Φmm)140
作動方式複動片ロッド
クッション(-) 両側クッション付
ねじの種類(TN) NPT
材質(チューブ)(-) アルミ
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
クッション(-) 両側クッション付
ねじの種類(TF) G
材質(チューブ)(-) アルミ
チューブ内径(Φmm)160
作動方式複動片ロッド
クッション(-) 両側クッション付
ねじの種類(TF) G
材質(チューブ)(-) アルミ
チューブ内径(Φmm)140
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(TF) G
材質(チューブ)(-) アルミ
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(TF) G
材質(チューブ)(-) アルミ
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
クッション(-) 両側クッション付
ねじの種類(-) Rc
材質(チューブ)(F) 鉄
チューブ内径(Φmm)160
作動方式複動片ロッド
クッション(-) 両側クッション付
ねじの種類(-) Rc
材質(チューブ)(F) 鉄
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
作動方式複動片ロッド
クッション(-) 両側クッション付
ねじの種類(-) Rc
材質(チューブ)(F) 鉄
チューブ内径(Φmm)140
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)800
クッション(-) 両側クッション付
ねじの種類(TN) NPT
材質(チューブ)(-) アルミ
1個
¥199,800
税込¥219,780
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)900
クッション(-) 両側クッション付
ねじの種類(TN) NPT
材質(チューブ)(-) アルミ
1個
¥179,800
税込¥197,780
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160
作動方式複動片ロッド
クッション(-) 両側クッション付
ねじの種類(TF) G
材質(チューブ)(-) アルミ
チューブ内径(Φmm)140
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)550
クッション(-) 両側クッション付
ねじの種類(TF) G
材質(チューブ)(-) アルミ
1個
¥189,800
税込¥208,780
20日以内出荷
・ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。
・ガイドリング(摺動)部にNSF-H1認証品グリースを使用。
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)300
クッション(-) 両側クッション付
ねじの種類(TN) NPT
材質(チューブ)(F) 鉄
1個
¥159,800
税込¥175,780
20日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)
外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。
・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
・寿命:1000万回
ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。
・ガイドリング(摺動)部にNSF-H1認証品グリースを使用。
・メタルシール形リリーフ弁を採用し耐久性向上。
・摺動部に特殊フッ素樹脂シール材を採用。
放置応答性の安定化、圧力影響を受け難い。
・寿命:1000万回
ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。
・ガイドリング(摺動)部にNSF-H1認証品グリースを使用。
・メタルシール形リリーフ弁を採用し耐久性向上。
・摺動部に特殊フッ素樹脂シール材を採用。
放置応答性の安定化、圧力影響を受け難い。
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)
外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。
・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
外部オールステンレスにより耐食性耐熱性向上。 高温、水飛散、銅亜鉛不可等の環境下での使用が可能。材質:SUS316(外部金属部)※、FKM(シール部)。 ※ボディA以外の材質はSUS304となります。最高使用温度:150℃。NSF H1グリース使用
用途空気
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)0~150℃(凍結なきこと)
材質(チューブ)FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.68MB)
取扱説明書取扱説明書(1.57MB)
関連キーワード
1
2
3
次へ