カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • 明工社(72)
  • 富士インパルス(68)
  • MOXA(20)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • 廣杉計器(17)
  • 三菱電機エンジニアリング(12)
  • Puig (プーチ)(12)
  • ケルヒャー(11)
  • スズキ(10)
  • アルファ[販促](8)
  • 日酸TANAKA(7)
  • ベッセル(7)
  • MIYOSHI(小西製作所)(7)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • オーエッチ工業(4)
  • タンガロイ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nt-05」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RQ NT - ロッド先端ナット SMCRQ NT - ロッド先端ナットSMC
99税込109
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
CG1シリーズ用 ロッド先端ナット SMCCG1シリーズ用 ロッド先端ナットSMC
98税込108
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMCIBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
用途コンパクトタイプ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.37MB)取扱説明書(1.99MB)
エアシリンダ用ロッド先端ナット SMCエアシリンダ用ロッド先端ナットSMC
109税込120
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
その他(CKZ2N~) SMCその他(CKZ2N~)SMC
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CKZ3N SMCCKZ3NSMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FH100-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FH100-~)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具ロッド側フランジ形磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
V Series(VV5QC21-06C8) SMCV Series(VV5QC21-06C8)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズVQC2000
プラグインユニット (VV5QC21-04~) SMCプラグインユニット (VV5QC21-04~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQC2000
V Series(VV5Q41-12N7) SMCV Series(VV5Q41-12N7)SMC
97,980税込107,778
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-10N7) SMCV Series(VV5Q41-10N7)SMC
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5Q41-05C~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-05C~)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-11N7) SMCV Series(VV5Q41-11N7)SMC
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-09N7) SMCV Series(VV5Q41-09N7)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-05N9) SMCV Series(VV5Q41-05N9)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-0502) SMCV Series(VV5Q41-0502)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q51-0304) SMCV Series(VV5Q51-0304)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
シリーズVQ5000
V Series(VV5Q41-0403) SMCV Series(VV5Q41-0403)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールドSMC
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-0602) SMCV Series(VV5Q41-0602)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールドSMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールドSMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-0402) SMCV Series(VV5Q41-0402)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5QC21-05C8) SMCV Series(VV5QC21-05C8)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5Q41-04C6) SMCV Series(VV5Q41-04C6)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-07N1) SMCV Series(VV5Q41-07N1)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-04N9) SMCV Series(VV5Q41-04N9)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-08N1) SMCV Series(VV5Q41-08N1)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5QC21-08C8) SMCV Series(VV5QC21-08C8)SMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC21-04C8) SMCV Series(VV5QC21-04C8)SMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC21-03C8) SMCV Series(VV5QC21-03C8)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC21-04C6) SMCV Series(VV5QC21-04C6)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC21-09C8) SMCV Series(VV5QC21-09C8)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC21-10C8) SMCV Series(VV5QC21-10C8)SMC
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC21-07C8) SMCV Series(VV5QC21-07C8)SMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC21-12C8) SMCV Series(VV5QC21-12C8)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000