カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14,601)
  • FA担当者のオススメ新商品(111)
  • 油圧機器・油圧ホース(30)
  • メカニカル部品(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(7)
  • (1,981)
  • 三菱ふそう(403)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(345)
  • ブロードウォッチ(312)
  • MAZDA(マツダ)(240)
  • 河村電器産業(221)
  • メディアカバーマーケット(212)
  • 三菱電機(192)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(163)
  • エレコム(146)
  • Optibelt(134)
  • RS PRO(131)
  • スバル(128)
  • ホンダ(125)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(125)
  • Panasonic(パナソニック)(121)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(113)
  • Texas Instruments(111)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,874)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nv」の検索結果

特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14,650件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD12-80DCM-M9NV~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD12-80DCM-M9NV~)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)80ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
クリーンルーム用空気圧機器(10-CDQ2B40-90D-F7NV~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-CDQ2B40-90D-F7NV~)SMC
22,980税込25,278
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)90
スイッチ(D-M~) SMCスイッチ(D-M~)SMC(5件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から14日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
スイッチ(D-F~) SMCスイッチ(D-F~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から15日以内出荷
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-) SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-)SMC(1件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
エアシリンダ用オートスイッチ D-M9 SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-M9SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)SMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-) SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)10最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 26 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 26SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から16日以内出荷
・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上
ポート数2ねじの種類Rc口径1
CJ Series(CJ2D16) SMCCJ Series(CJ2D16)SMC
3,500税込3,850
1個
当日出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
180°開閉形カム式エアチャック (MHY~) SMC180°開閉形カム式エアチャック (MHY~)SMC
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
カム機構の採用により軽量・コンパクト。
180°開閉形カム式エアチャック (MHY~) SMC180°開閉形カム式エアチャック (MHY~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
JMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/コンパクトタイプ SMCJMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/コンパクトタイプSMC
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
エアチャック(支点開閉形) (MHC~) SMCエアチャック(支点開閉形) (MHC~)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 ・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 ・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
LVA - エアオペレートタイプ ねじ込み型 SMCLVA - エアオペレートタイプ ねじ込み型SMC
44,980税込49,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
流量センサフローモニタ (PFM725~) SMC流量センサフローモニタ (PFM725~)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から15日以内出荷
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
VQ7-8-FG SMCVQ7-8-FGSMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
幅広タイプエアチャック (MHL2-16D~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL2-16D~)SMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH16-) SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH16-)SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)16最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ ) SMCピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ )SMC
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
幅広タイプエアチャック (MHL2-20D~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL2-20D~)SMC
37,980税込41,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-1~)SMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX215) SMCVX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX215)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
ポート数2
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
VQ7-6-FG SMCVQ7-6-FGSMC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)6開閉ストローク(両側)(mm)4使用流体空気給油無給油
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB10R~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB10R~)SMC
45,980税込50,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190°シリンダ内径(Φmm)15サイズ10クッションショックアブソーバ使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6使用流体空気
MHM - マグネットグリッパ SMCMHM - マグネットグリッパSMC
35,980税込39,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
磁石で重量物を吸着・保持が可能 保持力:最大1000N(Φ50、ワーク厚さ6mm時) 真空を使用せず、鋼板を搬送 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力(吸着力)の調整が可能 落下防止:エア遮断時もワークの保持が可能
作動方式複動形
エアチャック(平行開閉形)(MHF2-12D~) SMCエアチャック(平行開閉形)(MHF2-12D~)SMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
幅広タイプエアチャック (MHL2-25D~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL2-25D~)SMC
41,980税込46,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形
その他(CQ~) SMCその他(CQ~)SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアスライドテーブル (MXP8-~) SMCエアスライドテーブル (MXP8-~)SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。 ・リニアガイドのレール内部にシリンダを内蔵した構造。 ・ボディ、ガイドブロックにマルテンサイト系ステンレス鋼を使用。
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~)SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB20R~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB20R~)SMC
51,980税込57,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190°シリンダ内径(Φmm)18サイズ20クッションショックアブソーバ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6使用流体空気
エアチャック(平行開閉形)(MHF2-20D~) SMCエアチャック(平行開閉形)(MHF2-20D~)SMC
38,980税込42,878特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
幅広タイプエアチャック (MHL2-10D~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL2-10D~)SMC
35,980税込39,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-5~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-5~)SMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
VQ7-6-FG SMCVQ7-6-FGSMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5使用流体空気
関連キーワード
...