定格電圧(V)DC24
ポート数4
使用流体空気
定格電圧(V)DC24
ポート数4
使用流体空気
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)100
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)12
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)8
作動方式複動
作動方式複動・片ロッド
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)40
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)6
ストローク(mm)30
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)40
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)6
ストローク(mm)20
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)30
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)125
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)40
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)75
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)40
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)10
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)6
ストローク(mm)20
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)100
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)50
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)75
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)75
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)30
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)50
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)30
作動方式複動
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)20
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)100
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)50
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)6
ストローク(mm)20
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)6
ストローク(mm)10
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)100
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)30
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)20
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)10
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)100
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)6
ストローク(mm)10
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)20
作動方式複動
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ