カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,026)
  • メカニカル部品(45)
  • はんだ関連・静電気対策用品(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(31)
  • 三木プーリ(815)
  • ホンダ(504)
  • YAMAHA(ヤマハ)(453)
  • Festo(383)
  • Panasonic(パナソニック)(374)
  • CKD(371)
  • MAZDA(マツダ)(353)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(334)
  • ノーブランド(314)
  • OSG(オーエスジー)(230)
  • MIYOSHI(小西製作所)(217)
  • RS PRO(198)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(193)
  • NAKANO(167)
  • BIGM(丸山製作所)(158)
  • 大阪魂(151)
  • エスコ(135)
  • AMPHENOL(135)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-08」の検索結果

1,109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ KQ2 Series SMCプラグ KQ2 SeriesSMC
99税込109
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用
プラグ (KRP-~) SMCプラグ (KRP-~)SMC
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途使用しないワンタッチ 管継手を塞ぐのに使用。形状プラグ
Sカプラー (KK3~) SMCSカプラー (KK3~)SMC(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1袋(5個)
当日出荷から14日以内出荷
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー使用流体空気、水保証耐圧力(MPa)1.5使用圧力範囲-90kPa~1MPaボディサイズ1/8周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)
真空パッド (ZP0~) SMC真空パッド (ZP0~)SMC
379税込417
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
Sカプラー (KK4~) SMCSカプラー (KK4~)SMC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
プラグ (KFP-~) SMCプラグ (KFP-~)SMC
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途使用しないインサート管継手を塞ぐのに使用。形状プラグ
クリーンワンタッチ管継手 (KP~) SMCクリーンワンタッチ管継手 (KP~)SMC
209税込230
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
Sカプラー (KK13~) SMCSカプラー (KK13~)SMC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(5個)
当日出荷から3日以内出荷
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
プラグ KQB2P SMCプラグ KQB2PSMC
199税込219
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状プラグ
プラグ KQG2P SMCプラグ KQG2PSMC
479税込527
1個
当日出荷から9日以内出荷
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
くい込み管継手 プラグ SMCくい込み管継手 プラグSMC(1件のレビュー)
699税込769
1袋(10個)
3日以内出荷
形状プラグ
角形マルチコネクタ (KDM~) SMC角形マルチコネクタ (KDM~)SMC
3,698税込4,068
1袋(10個)ほか
当日出荷から16日以内出荷
・多心ワンタッチ着脱。 ・誤配管防止。 ・ワンタッチ管継手付。
用途マルチコネクタは、パネルと機械装置の分離輸送や故障によるユニッ卜 交換などの省力に有効です。
クリーンルーム用空気圧機器(10-KQP-~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-KQP-~)SMC
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
マニホールド SY5000シリーズ用 SMCマニホールド SY5000シリーズ用SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリーズSY5000
マニホールド SY3000シリーズ用 SMCマニホールド SY3000シリーズ用SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から14日以内出荷
モジュラタイプ ルブリケータ(AL20~) SMCモジュラタイプ ルブリケータ(AL20~)SMC
289税込318
1個
当日出荷から9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-3~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-3~)SMC
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
クリーンルーム用空気圧機器(10-KDM~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-KDM~)SMC
4,898税込5,388特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-KF~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-KF~)SMC
2,798税込3,078
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
イオナイザ(バータイプ) IZS40 SMCイオナイザ(バータイプ) IZS40SMC
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-1~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-1~)SMC
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリーズSY3000
イオナイザ用中間ケーブルA/B SMCイオナイザ用中間ケーブルA/BSMC
8,298税込9,128特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/フレアタイプ (LQ3-~) SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/フレアタイプ (LQ3-~)SMC
559税込615
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
その他(VV4~) SMCその他(VV4~)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VVX21 SMCVVX21SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY3000
イオナイザ 電源ケーブル IZS41 SMCイオナイザ 電源ケーブル IZS41SMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
K Series(KDMP) SMCK Series(KDMP)SMC
3,298税込3,628
1袋(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
シリーズSY7000
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS3000 SMC標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS3000SMC
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
SS5Y5-41 SMCSS5Y5-41SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
シリーズSY5000
IZS4 - イオナイザ(IZS41-820P) SMCIZS4 - イオナイザ(IZS41-820P)SMC
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バー全長(mm)820電極(-) 高速除電カートリッジ材質(電極針)タングステン入出力(P) PNPケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)ブラケット(B) ブラケット付
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY9000
イオナイザ(バータイプ) IZS42 SMCイオナイザ(バータイプ) IZS42SMC
139,800税込153,780
1個
当日出荷から19日以内出荷
・デュアルACタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS3010 SMC標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS3010SMC
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
制御方式(1)メータイン
K Series(KDM10P) SMCK Series(KDM10P)SMC
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
イオナイザ(バータイプ) IZS41 SMCイオナイザ(バータイプ) IZS41SMC
119,800税込131,780
1個
当日出荷から9日以内出荷
・フィードバックセンサタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
エアスライドテーブル(MXS8P-PS~) SMCエアスライドテーブル(MXS8P-PS~)SMC
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)8
S Series(SS5YJ3) SMCS Series(SS5YJ3)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
...