カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • YAMAHA(ヤマハ)(100)
  • (52)
  • FYH(日本ピローブロック)(43)
  • NTN(エヌティーエヌ)(35)
  • ダイヤトレンド(35)
  • ホンダ(29)
  • 東洋技研(21)
  • ベッセル(20)
  • 旭精工(19)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(13)
  • ニシキ工業(12)
  • omron(オムロン)(9)
  • コクヨ(9)
  • 中央精機(9)
  • ロックペイント(8)
  • ホーザン(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-211」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッド ZP2-1 SMC真空パッド ZP2-1SMC
4,998税込5,498
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
その他(P2~) SMCその他(P2~)SMC
559税込615
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3P~) SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3P~)SMC
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
P2110 SMCP2110SMC
469税込516
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P21) SMCLQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P21)SMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
形状パネルマウントユニオン
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52P2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52P2SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52P2) SMCSS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52P2)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)取出方向(2) コネクタ横向き
SS5Y3-51 SMCSS5Y3-51SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y3-50P SMCSS5Y3-50PSMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10P2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10P2SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
SS5Y5-M SMCSS5Y5-MSMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y3-10P2 SMCSS5Y3-10P2SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y5-10P SMCSS5Y5-10PSMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y5-10P2) SMCS Series(SS5Y5-10P2)SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10P2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10P2SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
S Series(SS5Y3-10P2) SMCS Series(SS5Y3-10P2)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向き
汎用圧力スイッチ ISGシリーズ SMC汎用圧力スイッチ ISGシリーズSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
ラインフィルタ FH340 SMCラインフィルタ FH340SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
最大使用圧力(MPa)3.5
ラインフィルタ FH640 SMCラインフィルタ FH640SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
最大使用圧力(MPa)21
I Series(IZS31) SMCI Series(IZS31)SMC
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ハンドレバーバルブ VHL Series SMCハンドレバーバルブ VHL SeriesSMC
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷から20日以内出荷
・省スペース・操作性向上 (縦型)レバー式5ポートバルブ・質量最大45%軽量化 ※VHL21□D-02□とVH210-□02を比較した場合・占有面積58%削減 VHL210D 3216.5mm2 ← VH20□ 7750mm2・パネル内のスペース削減 18.6mm短縮 パネルマウント取付の場合 ※VHL210Dと従来品VH20□を比較した場合・流量73%UP ※VHL211□-02□とVH210-□02を比較した場合(流量特性1→4/2(P→A/B))・3種類の操作方式
用途(縦型)レバー式5ポートバルブボディサイズ1/4基準使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0管接続口径1/4使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.54MB) カタログ(2.54MB)取扱説明書(1.28MB) 取扱説明書(1.28MB)
隔壁ナット KQB21 SMC隔壁ナット KQB21SMC
289税込318
1個
9日以内出荷
形状隔壁ナット
ラインフィルタ FH44シリーズ FH440 SMCラインフィルタ FH44シリーズ FH440SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
最大使用圧力(MPa)7
ラインフィルタ FH540 SMCラインフィルタ FH540SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
最大使用圧力(MPa)14
F Series(FH341) SMCF Series(FH341)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
最大使用圧力(MPa)3.5
隔壁ナット KQG-P SMC隔壁ナット KQG-PSMC
799税込879
1個
9日以内出荷
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
隔壁ナット KFG21 SMC隔壁ナット KFG21SMC
799税込879
1個
9日以内出荷
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
形状隔壁ナット材質SUS316
ISG - 汎用圧力スイッチ SMCISG - 汎用圧力スイッチSMC
17,980税込19,778
1個
11日以内出荷から18日以内出荷