カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • YAMAHA(ヤマハ)(96)
  • 東洋技研(21)
  • NTN(エヌティーエヌ)(20)
  • FYH(日本ピローブロック)(19)
  • スリーライン(17)
  • アイウッド(15)
  • ダイヤトレンド(13)
  • ヨドノ(11)
  • 旭精工(10)
  • ロックペイント(9)
  • LION (ライオン事務器)(8)
  • イスカル(7)
  • スリーピース(7)
  • 測範社(6)
  • 三菱電機(5)
  • SKF(日本エスケイエフ)(4)
  • ERECTA(エレクター)(4)
  • ハウスビーエム(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-216」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッド ZP2-1 SMC真空パッド ZP2-1SMC
999税込1,099
1個
当日出荷から16日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
ZP2_J - ベロウパッド(多段タイプ)(ZP2-16) SMCZP2_J - ベロウパッド(多段タイプ)(ZP2-16)SMC
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
球形、傾斜のあるワークに対応 パッド径:Φ2~Φ6
SS5Y3-12 SMCSS5Y3-12SMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y3-10P2 SMCSS5Y3-10P2SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5Y3-10P2) SMCS Series(SS5Y3-10P2)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向き
隔壁ナット KQG-P SMC隔壁ナット KQG-PSMC
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
隔壁ナット KQB21 SMC隔壁ナット KQB21SMC
519税込571
1個
9日以内出荷
形状隔壁ナット
隔壁ナット KFG21 SMC隔壁ナット KFG21SMC
769税込846
1個
9日以内出荷
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
形状隔壁ナット材質SUS316
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-215Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-215Z)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)215ねじの種類(-) M5x0.8軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-210Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-210Z)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)210軸受種類(L) ボールブッシュ
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-21Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-21ZSMC
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)21ねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-215Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-215Z)SMC
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)215軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-210Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-210Z)SMC
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)210
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-21Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-21Z)SMC
20,980税込23,078
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)21軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-216Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-216Z)SMC
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)216ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ファインロックシリンダ (CDLM2F40-2~) SMCファインロックシリンダ (CDLM2F40-2~)SMC
47,980税込52,778
1個
20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40
hap-210j特集