カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(922)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(984)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(520)
  • NAKANO(436)
  • CKD(66)
  • Panaracer(パナレーサー)(38)
  • シモン(36)
  • omron(オムロン)(34)
  • MAZDA(マツダ)(31)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(28)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(26)
  • BIGM(丸山製作所)(25)
  • SAMTEC(24)
  • ミドリ安全(21)
  • エスコ(20)
  • 日東工業(17)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14)
  • Xiaomi(14)
  • ホンダ(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(82)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-2f」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
933件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンシリンダー CJP2シリーズ SMCピンシリンダー CJP2シリーズSMC
2,498税込2,748
1個
当日出荷から13日以内出荷
小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CJP2F10) SMCCJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CJP2F10)SMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ねじあり
ピンシリンダー CJP2F SMCピンシリンダー CJP2FSMC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
作動方式複動片ロッド
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2F6-~) SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2F6-~)SMC
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2F6) SMCCJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2F6)SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2F1~) SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2F1~)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
作動方式複動片ロッド
ピンシリンダ/複動・片ロッド CJP2シリーズ CDJP2F6 SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CJP2シリーズ CDJP2F6SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2F6 SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2F6SMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド SMCCJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッドSMC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2F10 SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2F10SMC
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2F16 SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2F16SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2F10) SMCCJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2F10)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
ピンシリンダ/複動・片ロッド CJP2シリーズ CDJP2F16 SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CJP2シリーズ CDJP2F16SMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
ピンシリンダ/複動・片ロッド CJP2シリーズ CDJP2F10 SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CJP2シリーズ CDJP2F10SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2F16) SMCCJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2F16)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
CJ Series(CJP2F6) SMCCJ Series(CJP2F6)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)5
CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CJP2F16) SMCCJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CJP2F16)SMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25P-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25P-~)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~650使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2F25P SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2F25PSMC
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
AFシリーズ用バッフル SMCAFシリーズ用バッフルSMC(3件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷から9日以内出荷
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2F40P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2F40P)SMC
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2F25P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2F25P)SMC
8,398税込9,238
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2F32P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2F32P)SMC
7,398税込8,138
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2F20P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2F20P)SMC
6,498税込7,148
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2F32P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2F32P)SMC
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2F25P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2F25P)SMC
8,898税込9,788
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)300ジャバラ(-) ジャバラなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2F20P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2F20P)SMC
6,598税込7,258
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)150磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
小型減圧弁 ARX20 SMC小型減圧弁 ARX20SMC(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)排気機構リリーフタイプ
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32P-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32P-~)SMC
7,898税込8,688
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~590使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20P-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20P-~)SMC
5,998税込6,598
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~700使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40P-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40P-~)SMC
9,998税込10,998
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~420使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2F32P-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2F32P-~)SMC
6,598税込7,258
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~590使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2F40P-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2F40P-~)SMC
9,898税込10,888
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~420使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~) SMCSカプラー ステンレスタイプ (KKA~)SMC
979税込1,077特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
Sカプラー (KK3~) SMCSカプラー (KK3~)SMC(1件のレビュー)
829税込912特価
1袋(5個)
当日出荷から14日以内出荷
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー使用流体空気、水保証耐圧力(MPa)1.5使用圧力範囲-90kPa~1MPaボディサイズ1/8周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2F32P SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2F32PSMC
7,198税込7,918
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2F40P SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2F40PSMC
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2F20P SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2F20PSMC
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)250ジャバラ(-) ジャバラなし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
...