カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • MAZDA(マツダ)(250)
  • ニッサン(80)
  • 東洋技研(79)
  • BIGM(丸山製作所)(60)
  • Panasonic(パナソニック)(50)
  • エスコ(41)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(41)
  • YAMAHA(ヤマハ)(41)
  • ホンダ(34)
  • NB(日本ベアリング)(33)
  • 新コスモス電機(30)
  • 渡辺電機工業(26)
  • ワルター(22)
  • TRUSCO(20)
  • NAKANO(20)
  • 大阪魂(20)
  • トヨタ(19)
  • オーハウス(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-33」の検索結果

関連キーワード
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L Series(LQ2P33) SMCL Series(LQ2P33)SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
LQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P33) SMCLQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P33)SMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
形状パネルマウントユニオン仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) ミリ:6 x 4
AR Series(AR33P) SMCAR Series(AR33P)SMC
80税込88
1個
当日出荷から9日以内出荷
その他(P3~) SMCその他(P3~)SMC
419税込461
1個
当日出荷から11日以内出荷
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
339税込373特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
ボディサイズ20
パイロットチェック弁付スピードコントローラ (ASP~) SMCパイロットチェック弁付スピードコントローラ (ASP~)SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
・パイロットチェック弁とスピードコントローラを一体化。 ・シリンダの一時的な中間停止、シリンダの速度制御が可能。 ・チューブの取付方向が360°自由自在。 ・標準で無電解ニッケルめっき仕様。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P3B33 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P3B33SMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(33) ミリ:6 x 4
冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU-~) SMC冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU-~)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P3A33 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P3A33SMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(33) ミリ:6 x 4
パイロットチェック弁付スピードコントローラ ASP SMCパイロットチェック弁付スピードコントローラ ASPSMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から18日以内出荷
・パイロットチェック弁とスピードコントローラを一体化。 ・シリンダの一時的な中間停止、速度制御が可能。
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
419税込461
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
ボディサイズ40
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20P SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20PSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B20P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B20P)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング/インサートブッシュタイプ (LQ2P~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング/インサートブッシュタイプ (LQ2P~)SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
・材質:New PFA ・4重シール構造 ・レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
継手種類パネルマウントユニオン
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P3331 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P3331SMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(31) ミリ:10 x 8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P333A SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P333ASMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(3A) インチ:3/8 x 1/4
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P333B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P333BSMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(3B) インチ:1/4 x 5/32
スライドガイド方式2爪タイプエアチャック用フィンガ SMCスライドガイド方式2爪タイプエアチャック用フィンガSMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
材質ステンレス鋼
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1P~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1P~)SMC
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P3332 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P3332SMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(32) ミリ:8 x 6
SSQ1000-4 SMCSSQ1000-4SMC
489税込538
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
LVP - 塩化ビニル製 エアオペレートバルブ SMCLVP - 塩化ビニル製 エアオペレートバルブSMC
39,980税込43,978
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
L Series(LVP60) SMCL Series(LVP60)SMC
39,980税込43,978
1個
11日以内出荷から60日以内出荷
ボディサイズ6
AS Series(ASP) SMCAS Series(ASP)SMC
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
プロセスポンプ クリーンルーム仕様 (PAP331~) SMCプロセスポンプ クリーンルーム仕様 (PAP331~)SMC
139,800税込153,780
1個
30日以内出荷
・ボディ材質にNewPFAを採用、高い耐食性を実現しました。 ・クリーンルーム で組付、2重梱包(PAP331)。 また、サイドボディ、ポートは 成型部品 とすることで、より低発塵化を計りました。 ・ポンプのリセットボタンを手動で操作できる環境にない場合、このような回路を組んでエアの圧力でリセットできます。 ・外部の切換弁による制御のため一定サイクルでの動作が可能。 ・外部電磁弁のON/OFFサイクル数で流量調整が簡単にできます。 ・微少流量、気体巻き込み時の作動でも安定した運転が可能。 ・稼動・停止を繰り返す用途に向いています。
その他(ZS-~) SMCその他(ZS-~)SMC(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から15日以内出荷
P Series(PAP3313) SMCP Series(PAP3313)SMC
139,800税込153,780
1個
30日以内出荷
駆動方式(3)エアオペレート
L Series(LVP50) SMCL Series(LVP50)SMC
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
ボディサイズ5
P Series(PAP3310) SMCP Series(PAP3310)SMC
139,800税込153,780
1個
30日以内出荷
駆動方式(0)自動運転
L Series(LVP50W) SMCL Series(LVP50W)SMC
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
ボディサイズ5
P Series(PAP3313S) SMCP Series(PAP3313S)SMC
149,800税込164,780
1個
30日以内出荷
P Series(PAP3310S) SMCP Series(PAP3310S)SMC
159,800税込175,780
1個
30日以内出荷
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-10P SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-10PSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-10P SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-10PSMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)10作動方式複動