「p-43」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
配管方法(0) 横配管
・パイロットチェック弁とスピードコントローラを一体化。
・シリンダの一時的な中間停止、シリンダの速度制御が可能。
・チューブの取付方向が360°自由自在。
・標準で無電解ニッケルめっき仕様。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
・パイロットチェック弁とスピードコントローラを一体化。
・シリンダの一時的な中間停止、速度制御が可能。
シリーズSY9000
用途ARG40(K)-B、AWG40(K)-B用のブラケットアセンブリになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥609
税込¥670
11日以内出荷
シリーズSY9000
ポート数3
管接続口径3/8
定格電圧(V)AC220(50/60Hz)
めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New]
最低使用圧力:1×10-6Pa(abs)
リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s
2種の継手を用意
消費電力:最大25%削減
質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)43
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)43
ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)(L) 3
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
¥66,980
税込¥73,678
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)43
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)43
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)3
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類A93
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥44,980
税込¥49,478
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)43
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
関連キーワード