カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(5)
- レイ・アウト(106)
- MAZDA(マツダ)(103)
- トヨタ(89)
- 東洋技研(74)
- 日東工業(61)
- CKD(57)
- BIGM(丸山製作所)(42)
- YAMAHA(ヤマハ)(39)
- スズキ(34)
- ホンダ(33)
- Festo(32)
- アイウッド(31)
- ナブテスコサービス(30)
- エスコ(29)
- NTN(エヌティーエヌ)(23)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- 神東塗料(21)
- オーハウス(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「p-52」の検索結果

フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P52
SMC¥7,198税込¥7,9181個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(-) ミリ:12 x 10
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P5A52
SMC¥7,198税込¥7,9181個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(52) ミリ:12 x 10
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P5B52
SMC¥7,198税込¥7,9181個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(52) ミリ:12 x 10
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング/インサートブッシュタイプ (LQ2P~)
SMC¥6,598税込¥7,2581個9日以内出荷・材質:New PFA ・4重シール構造 ・レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。継手種類パネルマウントユニオン
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P5251
SMC¥7,198税込¥7,9181個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(51) ミリ:19 x 16
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P525A
SMC¥7,198税込¥7,9181個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(5A) インチ:3/4 x 5/8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P525B
SMC¥7,198税込¥7,9181個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(5B) インチ:1/2 x 3/8
S Series(SS5Y7-52P1)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rc取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SS5Y7-52P2)
SMC¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数3コネクタ取出方向(2) コネクタ横向きポート取出位置【P・E】(D) D側
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1P~)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個4日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2U40
SMC¥11,980税込¥13,1781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52P1
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52P2
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個9日以内出荷ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-52P1
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52P2
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個9日以内出荷ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52P1
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52P2)
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個9日以内出荷ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)取出方向(2) コネクタ横向き
SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52P1)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)取出方向(1) コネクタ上向き
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52P2)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)取出方向(2) コネクタ横向き
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52P1)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)取出方向(1) コネクタ上向き
ZA - 小型真空ユニット/単体
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
小型真空エジェクタ (ZA1~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷から9日以内出荷全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
小型真空エジェクタ ZA107
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷から9日以内出荷全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能ノズル口径(Φmm)0.7エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.7
互換Cユニット(プレート付き)
SMC¥1,298~税込¥1,428~1セット8日以内出荷MSQsiries用オプション部品用途互換プレート(1) 機密機器用十字穴付小ねじ(2)RoHS指令(10物質対応)対応