カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,297)
  • メカニカル部品(207)
  • はんだ関連・静電気対策用品(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(39)
  • MAZDA(マツダ)(1,230)
  • ニッサン(1,075)
  • YAMAHA(ヤマハ)(960)
  • ホンダ(905)
  • Panasonic(パナソニック)(701)
  • NAKANO(502)
  • オカムラ(岡村製作所)(382)
  • CKD(377)
  • エスコ(367)
  • RS PRO(250)
  • 三菱電機(236)
  • ERECTA(エレクター)(228)
  • 三木プーリ(226)
  • TRUSCO(224)
  • MIYOSHI(小西製作所)(207)
  • SKF(日本エスケイエフ)(196)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(186)
  • サカエ(181)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-6」の検索結果

1,540件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(P6~) SMCその他(P6~)SMC
229税込252
1個
当日出荷から9日以内出荷
LQ3P - パネルマウントユニオン(LQ3P6A) SMCLQ3P - パネルマウントユニオン(LQ3P6A)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
形状パネルマウントユニオン仕様標準梱包 class M5.5相当
LQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P6A) SMCLQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P6A)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
形状パネルマウントユニオン仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) インチ:1 x 7/8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6A6B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6A6BSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(6B) インチ:3/4 x 5/8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6B6A SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6B6ASMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(6A) インチ:1 x 7/8
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1P6 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1P6SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6BSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(-) インチ:3/4 x 5/8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/フレアタイプ LQ3シリーズ LQ3P6A SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/フレアタイプ LQ3シリーズ LQ3P6ASMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
梱包内容クリーン梱包 class M3.5相当材質(ナット)(2) PVDF
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6A62 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6A62SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(62) ミリ:19 x 16
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6B62 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6B62SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(62) ミリ:19 x 16
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6B61 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6B61SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(61) ミリ:25 x 22
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6A61 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6A61SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(61) ミリ:25 x 22
ペーパエレメント SMCペーパエレメントSMC(1件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
Sカプラー KK130 SMCSカプラー KK130SMC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
デュアルロッドシリンダ CXSJL6P SMCデュアルロッドシリンダ CXSJL6PSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-G~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-G~)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から15日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
真空パッド (ZP63H~) SMC真空パッド (ZP63H~)SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDP-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDP-~)SMC
339税込373
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
ガイド付薄形シリンダ MGP63 SMCガイド付薄形シリンダ MGP63SMC
699税込769
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)63
低摩擦シリンダ (MQP~) SMC低摩擦シリンダ (MQP~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・単動形
作動方式特殊単動(外力引込形)ストローク(mm)10
エアスライドテーブル(MXS6P-PS~) SMCエアスライドテーブル(MXS6P-PS~)SMC
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)6
VQZ11 SMCVQZ11SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から15日以内出荷
その他(P-~) SMCその他(P-~)SMC
29税込32
1個
9日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-F8 SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-F8SMC
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-F7 SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-F7SMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
パッキンセット SMCパッキンセットSMC
629税込692
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LECA6P) SMCL Series(LECA6P)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
対応モータサーボモータ(DC24V)
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3P~) SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3P~)SMC
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
パイロットチェック弁付スピードコントローラ (ASP~) SMCパイロットチェック弁付スピードコントローラ (ASP~)SMC
7,798税込8,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
・パイロットチェック弁とスピードコントローラを一体化。 ・シリンダの一時的な中間停止、シリンダの速度制御が可能。 ・チューブの取付方向が360°自由自在。 ・標準で無電解ニッケルめっき仕様。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
エアシリンダ用オートスイッチ D-G SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-GSMC
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU-~) SMC冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU-~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。
エアスライドテーブル (MXP6-~) SMCエアスライドテーブル (MXP6-~)SMC
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。 ・リニアガイドのレール内部にシリンダを内蔵した構造。 ・ボディ、ガイドブロックにマルテンサイト系ステンレス鋼を使用。
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
エアドライヤ用バイパス配管セット SMCエアドライヤ用バイパス配管セットSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
パッキンセット MGP シリーズ用 SMCパッキンセット MGP シリーズ用SMC
759税込835
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)63
L Series(LQ) SMCL Series(LQ)SMC
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1P~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1P~)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
L Series(LECA6P1) SMCL Series(LECA6P1)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
対応モータサーボモータ(DC24V)
...