カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(774)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • メカニカル部品(9)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(15)
  • 大阪魂(1,585)
  • Festo(218)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(211)
  • プロトブレンボ(190)
  • NAKANO(182)
  • エスコ(140)
  • CKD(132)
  • StarTech.com(119)
  • 日産ネジ(110)
  • OSG(オーエスジー)(105)
  • ニッセイ(86)
  • BIGM(丸山製作所)(78)
  • KITO(キトー)(77)
  • スーパー工業(76)
  • MIYOSHI(小西製作所)(76)
  • 三興マテリアルサプライ(71)
  • ダイヤトレンド(69)
  • RS PRO(65)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(481)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p=4 m4」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
786件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ

    SMC(6件のレビュー)
    6,298税込6,928特価
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    6,998税込7,698特価
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    9,498税込10,448特価
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    7,498税込8,248特価
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ

    SMC(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ

    SMC(4件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ

    SMC
    10,980税込12,078特価
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ

    SMC
    9,998税込10,998特価
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • ミニチュア管継手 (M-~) SMC

    ミニチュア管継手 (M-~)

    SMC(1件のレビュー)
    669税込736特価
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
  • 5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~) SMC

    Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~)

    SMC
    1,098税込1,208特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
    形状Sカプラー
  • 5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ

    SMC
    11,980税込13,178特価
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • マニホールド SYシリーズ用 SMC

    マニホールド SYシリーズ用

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリーズSY3000
  • 5ポートソレノイドバルブ SY516シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY516シリーズ

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズ

    SMC
    15,980税込17,578特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 無線システム SMC

    無線システム

    SMC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    FA環境における通信の安定性を実現
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリアル伝送システム 出力対応 SMC

    シリアル伝送システム 出力対応

    SMC(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
  • 5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ

    SMC
    13,980税込15,378特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • ZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMC

    ZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • 5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形

    SMC
    31,980税込35,178特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    作動方式複動
  • MHL2-Z - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ SMC

    MHL2-Z - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ

    SMC
    87,980税込96,778特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • 5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数3使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • エアスライドテーブル (MXJ4~) SMC

    エアスライドテーブル (MXJ4~)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
    シリンダ内径(Φmm)4作動方式複動
  • MHM - マグネットグリッパ SMC

    MHM - マグネットグリッパ

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    磁石で重量物を吸着・保持が可能 保持力:最大1000N(Φ50、ワーク厚さ6mm時) 真空を使用せず、鋼板を搬送 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力(吸着力)の調整が可能 落下防止:エア遮断時もワークの保持が可能
    作動方式複動形
  • MG Series(MGPM40-50AZ) SMC

    MG Series(MGPM40-50AZ)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
  • シリアル伝送システム 出力対応SIユニット SMC

    シリアル伝送システム 出力対応SIユニット

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄型:厚さ28mm 薄型のため、マニホールド長さを短縮。 ・同一方向から配線、配置が可能。(横配管の場合) バルブ上側に制限のある場所への設置に有効。 ・IP67構造(D-subコネクタ仕様のユニット、S0700マニホールド接続時はIP40) ・最大32点ソレノイド駆動 渡り配線(デイジーチェーン)通信接続 ・外付の分岐コネクタ不要。渡り配線が可能。配線スペース削減
    用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
  • エアスライドテーブル (MXJ4~) SMC

    エアスライドテーブル (MXJ4~)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
    シリンダ内径(Φmm)4作動方式複動
  • MXJ - エアスライドテーブル SMC

    MXJ - エアスライドテーブル

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形
  • 11-MX SMC

    11-MX

    SMC
    29,980税込32,978特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • IDG_UNIT - メンブレンエアドライヤ/ユニットタイプ SMC

    IDG_UNIT - メンブレンエアドライヤ/ユニットタイプ

    SMC
    219,800税込241,780特価
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-}

    SMC
    19,980税込21,978特価
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75Z1-}

    SMC
    13,980税込15,378特価
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)75取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり
...