カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(129)
  • メカニカル部品(36)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(7)
  • スズキ(155)
  • MAZDA(マツダ)(118)
  • 東洋技研(71)
  • ダイヤトレンド(66)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(45)
  • ニッサン(43)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(31)
  • JUKI(31)
  • TAKIGEN(タキゲン)(30)
  • 未来工業(29)
  • BOURNS(27)
  • 岩田製作所(26)
  • ハーティング(24)
  • エスコ(23)
  • New-Era(ニューエラー)(23)
  • ホンダ(22)
  • LAMP(スガツネ工業)(21)
  • 神東塗料(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-65」の検索結果

関連キーワード
165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sカプラー (KK3~) SMCSカプラー (KK3~)SMC(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1袋(5個)
当日出荷から14日以内出荷
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー使用流体空気、水保証耐圧力(MPa)1.5使用圧力範囲-90kPa~1MPaボディサイズ1/8周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)
Sカプラー (KK4~) SMCSカプラー (KK4~)SMC(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
Sカプラー KK130 SMCSカプラー KK130SMC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
エアスライドテーブル (MXP6-~) SMCエアスライドテーブル (MXP6-~)SMC
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。 ・リニアガイドのレール内部にシリンダを内蔵した構造。 ・ボディ、ガイドブロックにマルテンサイト系ステンレス鋼を使用。
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
11-MX SMC11-MXSMC
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) CM2U4 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2U4SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形) CM2F2 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2F2SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアスライドテーブル MXP6 SMCエアスライドテーブル MXP6SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。
作動方式複動
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッドSMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
マニホールドレギュレータ用集中給気ブロック SMCマニホールドレギュレータ用集中給気ブロックSMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
排気機構リリーフタイプIN配管位置(1) 下
MXP シリーズ - エアスライドテーブル(MXP6) SMCMXP シリーズ - エアスライドテーブル(MXP6)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
作動方式複動
クリーンルーム用空気圧機器(11-MXP~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(11-MXP~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
エアスライドテーブル MXPシリーズ MXP6 SMCエアスライドテーブル MXPシリーズ MXP6SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
22-MX SMC22-MXSMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25P-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25P-~)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~650使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
マニホールドレギュレータ用集中給気ブロック SMCマニホールドレギュレータ用集中給気ブロックSMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
排気機構リリーフタイプIN配管位置(2) 上
11_22-MXP - エアスライドテーブル SMC11_22-MXP - エアスライドテーブルSMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
11_22-MXP - エアスライドテーブル SMC11_22-MXP - エアスライドテーブルSMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
作動方式複動
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ メタルシール (VS3145-0~) SMC3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ メタルシール (VS3145-0~)SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・直動式ソレノイドバルブ。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・異種圧力の供給が可能。 ・マニホールド型式:VVS310,VVS311
ポート数3
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63DNZC) SMCLEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63DNZC)SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63DNZB) SMCLEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63DNZB)SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63NZL) SMCLEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63NZL)SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63NZC) SMCLEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63NZC)SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63DNYC) SMCLEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63DNYC)SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBC32 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBC32SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-65DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-65DMZ)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)65磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B50-65 SMC薄形シリンダ CDQ2B50-65SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)65磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CDQ2A40-65 SMCCDQ2A40-65SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)65磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B63-65 SMC薄形シリンダ CDQ2B63-65SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)65磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-65Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-65ZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)65
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-65Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-65ZSMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)65ねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-65Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-65ZSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)65ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-65Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-65ZSMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)65ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-65Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-65ZSMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)65
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-65Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-65ZSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)65
ガイドテーブル MGFシリーズ MGF40TF SMCガイドテーブル MGFシリーズ MGF40TFSMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)( SMCCKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
sw-65特集