カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(317)
  • メカニカル部品(41)
  • はんだ関連・静電気対策用品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(211)
  • CKD(156)
  • ナブテスコ(105)
  • ホンダ(59)
  • MAZDA(マツダ)(53)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(50)
  • New-Era(ニューエラー)(50)
  • RS PRO(50)
  • 三木プーリ(48)
  • キョーリン(38)
  • omron(オムロン)(20)
  • Festo(20)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(19)
  • ニッサン(17)
  • エスコ(15)
  • ベンカン機工(15)
  • Nestle(ネスレ)(12)
  • 大阪魂(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-6b」の検索結果

378件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6B6A SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6B6ASMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(6A) インチ:1 x 7/8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6BSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(-) インチ:3/4 x 5/8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6B62 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6B62SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(62) ミリ:19 x 16
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6B61 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6B61SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(61) ミリ:25 x 22
VQZ11 SMCVQZ11SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から15日以内出荷
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6A6B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6A6BSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(6B) インチ:3/4 x 5/8
I Series(ISA3-GCP) SMCI Series(ISA3-GCP)SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ出力仕様(P)PNP1出力
I Series(ISA3-HCP) SMCI Series(ISA3-HCP)SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ出力仕様(P)PNP1出力定格距離範囲(mm)(H)0.05~0.30
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1P~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1P~)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減 ※高さ20mm低減 ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
ポート数5
ISA3 - 制御ユニットあり SMCISA3 - 制御ユニットありSMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷から24日以内出荷
I Series(ISA3-FCP) SMCI Series(ISA3-FCP)SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o4ワンタッチ出力仕様(P)PNP1出力定格距離範囲(mm)(F)0.01~0.03
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PB63 SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PB63SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PB63TN SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PB63TNSMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド仕様(-) 金具なしストローク(mm)150タイプ(P) 強力磁石内蔵形ポートの向き(2) ポート:左/バイパス配管:右ロック(F) 前進方向ロックポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PB63) SMCCLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PB63)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PB63TN) SMCCLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PB63TN)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(P) 強力磁石内蔵形ロック(B) 後退方向ロックポートねじの種類(TN) NPT配管位置(-) ポート上先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
イオナイザ(ノズルタイプ) IZNシリーズ IZN10E SMCイオナイザ(ノズルタイプ) IZNシリーズ IZN10ESMC
43,980税込48,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様配管径 (ワンタッチ管継手):(06) o6:ミリサイズ
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~) SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~)SMC
7,798税込8,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
その他(VVF~) SMCその他(VVF~)SMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から11日以内出荷
デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~)SMC(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
42,980税込47,278特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
コンパクトスライド MXH2 SMCコンパクトスライド MXH2SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm) ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm) ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)・質量 最大6%削減(194g→182g)・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体 SMCZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
エアスライドテーブル (MXJ6L-~) SMCエアスライドテーブル (MXJ6L-~)SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
エアスライドテーブル(MXS6-10~) SMCエアスライドテーブル(MXS6-10~)SMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワークテーブル+コンパクトに一体化。 精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 高剛性/高精度。 クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 小形/軽量。 デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)10
エアスライドテーブル(MXS6-20~) SMCエアスライドテーブル(MXS6-20~)SMC
34,980税込38,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)20
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMCZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CD Series(CDJ2B6) SMCCD Series(CDJ2B6)SMC
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
エアスライドテーブル (MXJ6-1~) SMCエアスライドテーブル (MXJ6-1~)SMC
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
作動方式複動
エアスライドテーブル (MXJ6-5~) SMCエアスライドテーブル (MXJ6-5~)SMC
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
ストローク(mm)5作動方式複動
MXH-Z - コンパクトスライド(MXH6) SMCMXH-Z - コンパクトスライド(MXH6)SMC
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
作動方式複動
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR) SMCZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
IZN10E - イオナイザ/ノズル形状 SMCIZN10E - イオナイザ/ノズル形状SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷