カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(224)
  • メカニカル部品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(727)
  • YAMAHA(ヤマハ)(568)
  • 新ダイワ(371)
  • BIGM(丸山製作所)(184)
  • ホンダ(163)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(139)
  • ERECTA(エレクター)(127)
  • メディアカバーマーケット(118)
  • ニッサン(114)
  • PISCO(ピスコ)(109)
  • MAZDA(マツダ)(103)
  • エスコ(96)
  • Panasonic(パナソニック)(87)
  • 東洋技研(82)
  • 共立(69)
  • ナブテスコ(69)
  • ダイヤトレンド(67)
  • 測範社(64)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p21」の検索結果

234件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P21) SMCLQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P21)SMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
形状パネルマウントユニオン
真空パッド ZP2-1 SMC真空パッド ZP2-1SMC
879税込967
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
B21-1P SMCB21-1PSMC
259税込285
1個
3日以内出荷
スポンジパッド(パッド単体) SMCスポンジパッド(パッド単体)SMC
6,098税込6,708
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性EPDMスポンジ
吸着プレート (SP~) SMC吸着プレート (SP~)SMC
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3P~) SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3P~)SMC
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
P2110 SMCP2110SMC
469税込516
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
その他(P2~) SMCその他(P2~)SMC
46税込51
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2150~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2150~)SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2140S-0~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2140S-0~)SMC(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
ブランキングプレート SMCブランキングプレートSMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
仕様フィルタ付減圧弁用
圧力スイッチ SMC圧力スイッチSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2130C-0~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2130C-0~)SMC
8,998税込9,898
1個
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
ソフトスタートアップバルブ 付属品 SMCソフトスタートアップバルブ 付属品SMC
419税込461
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
用途付属品RoHS指令(10物質対応)対応
比例制御弁 JSP Series 直接配管型 SMC比例制御弁 JSP Series 直接配管型SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から22日以内出荷
・電流値に比例して流量を無段階に制御・繰返し精度:±3%F.S.以下・感度:2%F.S.以下・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形・保護構造 IP67・シール材質:FKM・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用材質(シール)FKM耐圧(MPa)0.6弁構造直動型ポペット使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.91MB)取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
AXT021-1P SMCAXT021-1PSMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッドSMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
LQ Series(LQNP~) SMCLQ Series(LQNP~)SMC
419税込461
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP21 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP21SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング/インサートブッシュタイプ (LQ2P~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング/インサートブッシュタイプ (LQ2P~)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
・材質:New PFA ・4重シール構造 ・レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
継手種類パネルマウントユニオン
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20P SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20PSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2P2122 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2P2122SMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1P2 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1P2SMC
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
LQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P2122) SMCLQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P2122)SMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
形状パネルマウントユニオン仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(22) ミリ:4 x 3
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P212C SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P212CSMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2C) ミリ:3 x 2
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P212A SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P212ASMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2A) インチ:1/4 x 5/32
ZP2 - 高荷重形(ベロウ形)(ZP2-15) SMCZP2 - 高荷重形(ベロウ形)(ZP2-15)SMC
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P212B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P212BSMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2B) インチ:3/16 x 1/8
ZP2_UT - 薄形(スカート部)(ZP2-18) SMCZP2_UT - 薄形(スカート部)(ZP2-18)SMC
6,998税込7,698
1袋(10個)
9日以内出荷
ブラスト仕様パッド(小形パッド、低寸法仕様パッド) ワークの離脱性が向上
ZP2_J - ベロウパッド(多段タイプ)(ZP2-16) SMCZP2_J - ベロウパッド(多段タイプ)(ZP2-16)SMC
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
球形、傾斜のあるワークに対応 パッド径:Φ2~Φ6
真空ユニット(ZX1101-D~) SMC真空ユニット(ZX1101-D~)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
Z Series(ZP2-14) SMCZ Series(ZP2-14)SMC
1,298税込1,428
1個ほか
9日以内出荷
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2140K-0~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2140K-0~)SMC
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2ねじの種類Rc使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1P~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1P~)SMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
V Series(VXP2140) SMCV Series(VXP2140)SMC
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150E SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150ESMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ポート数2管接続口径Rc3/4定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体空気・ガス・蒸気・水・油