カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • RS PRO(59)
  • NTN(エヌティーエヌ)(37)
  • FYH(日本ピローブロック)(35)
  • ダイヤトレンド(35)
  • YAMAHA(ヤマハ)(34)
  • ERECTA(エレクター)(30)
  • 東洋技研(21)
  • 旭精工(19)
  • ホーザン(14)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • ロックペイント(9)
  • イスカル(8)
  • 三菱電機(7)
  • SIEMENS(7)
  • TRUSCO(6)
  • 昭和コーポレーション(6)
  • Kawasaki(5)
  • AMPHENOL(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p213」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッド ZP2-1 SMC真空パッド ZP2-1SMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から16日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
吸着プレート (SP~) SMC吸着プレート (SP~)SMC
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2130C-0~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2130C-0~)SMC
8,998税込9,898
1個
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP21 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP21SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2130S-0~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2130S-0~)SMC(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷から18日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2130Q-0~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2130Q-0~)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2ねじの種類Rc使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2130K SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2130KSMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ポート数2管接続口径Rc1/2定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2130S SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2130SSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数2管接続口径NPT1/2定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類NPT使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
V Series(VXP2130) SMCV Series(VXP2130)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
吸着プレート  SP213 SMC吸着プレート SP213SMC
69,980税込76,978
1個
15日以内出荷
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
形状正方形粒径(mm)Φ0.2ポート位置正方形A位置吸着部サイズ□50X50mm焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2130C SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2130CSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
SP - 吸着プレート(SP2130) SMCSP - 吸着プレート(SP2130)SMC
65,980税込72,578
1個
15日以内出荷
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
形状正方形ポート(A) 標準(裏側)粒径(mm)(C) Φ0.4接続ポート位置(A) 標準(裏側)ポート位置標準(裏側)吸着部サイズ□50X50mm焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2130K-0~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2130K-0~)SMC
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
SS5Y5-10P SMCSS5Y5-10PSMC
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y3-10P2 SMCSS5Y3-10P2SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
隔壁ナット KQB21 SMC隔壁ナット KQB21SMC
419税込461
1個
9日以内出荷
形状隔壁ナット
隔壁ナット KQG-P SMC隔壁ナット KQG-PSMC
989税込1,088
1個
9日以内出荷
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
隔壁ナット KFG21 SMC隔壁ナット KFG21SMC
989税込1,088
1個
9日以内出荷
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
形状隔壁ナット材質SUS316
PA5000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA5213) SMCPA5000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA5213)SMC
159,800税込175,780
1個
30日以内出荷
駆動方式(3)エアオペレート材質(ダイヤフラム)(1)PTFE材質(接液部)(2)SCS14(ステンレス)