カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- メディアカバーマーケット(17)
- Festo(16)
- 東洋技研(13)
- NOK(10)
- アズワン(6)
- TRUSCO(6)
- MK(丸喜金属本社)(5)
- ABB(5)
- イスカル(4)
- 象印チェンブロック(4)
- ノーブランド(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- ミドリ安全(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- 測範社(4)
- 三菱ふそう(4)
- RTG(4)
- KEMET(4)
- ブランドをもっと見る
「p275」の検索結果
特価

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD63-275Z)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷ストローク(mm)275作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF63-275Z)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷ストローク(mm)275作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-2~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D-Z 耐強磁界オートスイッチ
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:耐強磁界 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
ファインロックシリンダ (CDLM2F25-~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)25
ファインロックシリンダ (CDLM2B20-~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)20
ファインロックシリンダ (CDLM2F20-~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)20
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF100-275Z)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個30日以内出荷ストローク(mm)275作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBF100-2~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EFD63B)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaチューブ内径(Φmm)63ナット(A) ロッド先端ナット付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径